ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)398
外径(mm)タケノコ:Φ11.5
内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料寸法図(0.03MB)
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
関連資料寸法図(0.09MB)
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)380
外径(mm)タケノコ:Φ11.5
内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料寸法図(0.03MB)
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
燃焼時間(分)約90分(風の有無により燃焼時間が異なることがあります)
外径(mm)Φ9
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。
ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。
手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。
アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。
本体裏面にガス量確認窓付
安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品
質量(g)約44.2
本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0
使用可能回数約390回
充填量1.02g(85%充填)
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
ねじG1/8
アダプター付
タイプ充填用ガス
容量(g)130
TKG品番(2017)6-0641-1801
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥550
税込¥605
4日以内出荷
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
火炎温度(℃)1300
連続使用時間約80分
仕様電子着火方式
付属品250gカセットガス1本
寸法(mm)60×150×740
質量(g)410
使用燃料カセットボンベ
点火方式着火ボタン
火炎の長さ(mm)260
発熱量(kcal/h)4200
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすく安全に着火できるロングタイプ。1200℃のターボ炎。
1個(3g)
¥559
税込¥615
欠品中
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
風に強いターボ点火棒です。ガス注入式。優しいタッチで点火可能です。アウトドアやお墓参りなど、屋外での使用に選ばれています。
仕様ガス注入式
色カーキ/ベージュ
幅(cm)3.4
本体質量(g)40
高さ(cm)14.6
奥行き(cm)2.1
1本
¥299
税込¥329
4日以内出荷
寸法(mm)Φ40×H150
ガスコンロの火つけに。
全長(mm)240
色赤
アズワン品番64-4188-28
TKG品番9-0724-1401
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
CR ミニ点火棒。
寸法(cm)12.3×2.7×1.3
1セット(20本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
スタイリッシュカラーの点火棒です。
タイプ点火用ライター
種別使い切り
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。
持ち運びに便利なミニタイプ。色は選べません。
種別使い切り
1本
¥399
税込¥439
8日以内出荷
レジャーや花火はもちろん、ご家庭や仏壇、お参り用にも使えるライター。女性や高齢の方にも使いやすいソフトな操作感の点火ボタン。置く場所を選ばない、立てて置けるインテリア性の高い点火棒。繰り返し使えるガス充填式。
材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄
寸法(mm)30×32×150
質量(g)32
ガス容量(g)1.1
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
CR対応、子供の事故を防ぐため、着火ボタンを重くしてあります。風に強いターボ炎なので屋外の使用に最適な使い切りミニ点火棒です。
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
カチッとソフトな火が出る安全ロック付きの使い切り点火棒。ケーキのろうそく、花火やキャンプなどのアウトドア、お盆中のお墓参りなど、用途は色々!
タイプ点火用ライター
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
従来のともしびよりも小さいタイプの点火棒。着火ボタンが固くない!ソフト着火の点火棒です!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
種別ガス注入式
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
使用する頻度が多い業務用の点火棒です。着火回数が1600回。全長295mmと超ロングサイズ。ガス残量の確認窓がグリップ部分についています。赤の1色アソート、ハンガーDPタイプ。衛生的で安心の「抗菌仕様」です。
1本
¥299
税込¥329
翌日出荷
2年間保証付き、ガスが補充できるので繰り返し使用できます。強風にも負けない強力ジェット炎なので、束の線香にもらくらく着火できます。立てて置くことができるガス注入式点火棒です。
種別ガス注入式
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
関連キーワード