「ガス 立体 炊飯 器」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量3升(1.8~5.4) 仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米 材質本体ステンレス 消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55 コード長さ(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410 機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升 ステンレス 消費電力(W)(炊飯時)1310 電源コード(m)1.5
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。 磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。 水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。 炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。 約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L ブラック 仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用 タイプ2升炊き 温度(℃)【保温】約71・73・75 本体質量(kg)約14.4 加熱方式IH 最大消費電力(W)2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4 材質(ボディ)ステンレス モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合 間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m)約1.2 加熱方式全面加熱(ふた、側面、底) 機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
1個
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
ステンレス
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1升~3升まで対応 立体円形状 材質:東レテトロン(ポリエステル)100%耐熱温度:200℃。業務用IHジャー炊飯器専用の炊飯ネットです。炊きあがりも美しく、釜洗いが楽になります。
材質テトロン サイズ1~3升用 外寸(mm)480 寸法(縦×横)(mm)480×480
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷



パロマ炊飯器
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
接続ゴムホース(別売) 機能炊飯専用タイプ
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。 コード長さ(m)1.6 接続小口径迅速継手(別売) 機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置 保証期間3年/内釜(内面コート) 火力調節マイコン
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)