使用ガス都市ガス
形状LB
接続Rc1/2×Φ9.5
流量作動(air)/1.2m3/h
使用ガス都市ガス
材質黄銅製
寸法S(mm)27
寸法W(mm)34
接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)51.5
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に
トラスコ品番359-9649
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)32
縦(mm)200
横(mm)60
表示内容就寝前、外出前にはガスの元栓は必ず閉めましょう
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
使用場所コンロまわり
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
使用ガスLPガス
仕様二口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
I型ボール可とう管ガス栓
規格Rc1/2XRc1/2
コード2330791
アズワン品番64-5126-55
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個
材質アルミニウムはく
寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
コンロ奥の隙間に置くだけ!
油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれる2段ラック。
調理道具やスパイスなどがたっぷり収納でき、ビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。
棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5×11×42.5
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約2100
耐荷重(kg)各棚:約4、フック1つあたり:約0.25
対応ガスコンロ・IHクッキングヒーター奥の隙間:約11cmが必要。 ガスコンロ・IHクッキングヒーター:約W60×H18cmに対応。
内寸(cm)棚板:約W54.5×D10×H20.5(棚板高さ:約18)、天板:約W54.5×D9.5×(天板高さ:約40)
使用ガス都市ガス
規格Rc1/2×Rc1/2
アズワン品番64-5126-28
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
コンロ奥の隙間に置くだけ。油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれる2段ラック。
調理道具やスパイスなどがたっぷり収納でき、ビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。
棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能です。
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)棚板:約545×100×H205(棚板高さ:約180)、天板:約545×95(天板高さ:約400)
色ブラック
質量(g)約2100
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
コンロ奥の隙間に置くだけ。油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれる2段ラック。
調理道具やスパイスなどがたっぷり収納でき、ビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。
棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能です。
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)棚板:約545×100×H205(棚板高さ:約180)、天板:約545×95(天板高さ:約400)
色ホワイト
質量(g)約2100
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
仕様空気調整機構付
適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)
外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5
点火方式圧電着火方式
火口径(mm)Φ22.2
ロックナットΦ32mm
ガスコンロ奥の隙間に置くだけ。油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。ガスホースを通せる穴付き。
IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。
棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード。
調理道具やスパイスの一時置きにも便利です。
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)約580×110×H195
色ブラック
質量(g)約1100
耐熱温度(℃)約200
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ガスコンロ奥の隙間に置くだけ!油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。調理道具やスパイスの一時置きにも便利!
ガスホースを通せる穴付き。IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。棚板が上に開くので、
設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード!調理道具やスパイスの一時置きに
も便利!
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約1100
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×11×19.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガスコンロ奥の隙間に置くだけ!油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。調理道具やスパイスの一時置きにも便利!ガスホースを通せる穴付き。IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード!調理道具やスパイスの一時置きにも便利!
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1100
耐荷重(kg)約5
対応棚面高さ:約18cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×11×19.5
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
亜鉛製
使用ガスLPガス
規格Rc1/2
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所リビング、寝室
アズワン品番64-1215-41
使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度2ヵ月に1回
効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
片方開放型油ハネガード。片方開放タイプなので、お鍋の移動がラクラク。片そでの長さが調節できるパネル。片面開放タイプなので鍋の移動や調理の妨げになりません。上下の区別がありませんので、左右どちらの方向にも開放できます。長い方の側面はスライドしますので、使いやすい長さに調整できます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルから磁石を外して分別できます。
付属品着脱式クリップ磁石3個
材質アルミニウムはく
縦(cm)38
横(cm)最大120/最小105
1個
¥498
税込¥548
4日以内出荷
関連キーワード