すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC
寸法(mm)191×133×108
質量(kg)1.3
品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定
用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
ガスの種類キャリアガス:大気
接続ワイヤレス、USB
サンプル注入量0.01~0.6(μL)
圧力(kPa)測定:1~21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
31日以内出荷
アズワン品番61-0299-49
1個
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
アズワン品番61-0287-23
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
圧力式継ぎ手は一般的なラボ機器と併用できます。
仕様吸水可能量(g):25
材質(ジャー)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304、(アウトレットスリット)SUS316
寸法(mm)Φ67×290
接続部のサイズ(コネクター)1/8インチ オスホースフィッティング
最高使用圧力100psi
内容量(g)(indcated drierite、5Aモレギュラーシーブ)各250
アズワン品番1-1848-02
推奨ガス流量300L/h
1本
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。
半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。
耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)10
1箱
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
アズワン品番1-4526-01
寸法(mm)210×270×198
1個
¥68,600
税込¥75,460
当日出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
アズワン品番61-0287-59
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0287-58
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
アズワン品番61-0287-24
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0299-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
アズワン品番61-0299-48
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様吸水可能量(g):50
材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304
寸法(mm)Φ67×290
最高使用圧力90psi
内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567
ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチ
アズワン品番1-1848-01
推奨ガス流量200L/h
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
剪断接着力(N/400mm2)440
適合用途低VOC
主なワークパーツ
材質天然ゴム
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)70
呼び圧力5K
微量試験、ガスクロマトグラフィー用のサンプリングバイアルとして最適です。外気に触れることなくシリンジでサンプルの出し入れが出来ます。
容量(mL)24
寸法(Φ×高さH)(mm)27×57
アズワン品番61-9639-07
1ケース(12本)
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)7~8
1箱
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75
口内径(Φmm)22
耐冷凍容量(mL)25
1箱
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/茶、キャップ/黒
耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。
透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。
ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
耐熱温度(℃)1000
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)30
外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)15
1箱
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48
口内径(Φmm)9.3
耐冷凍容量(mL)3
1箱
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)10
1箱
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)3
外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45
口内径(Φmm)7.2
耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)6
1箱
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)5
1箱
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)6
1箱
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)5
1箱
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48
口内径(Φmm)9.3
耐冷凍容量(mL)3
1箱
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。
容量(mL)30
外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)15
1箱
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ