28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
459 税込505
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質鉄製 全長(mm)180 付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ 形状三角型
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


DPFマフラー非分解用のガスケットです。
形式FEA# 幅(mm)ピース:137 ボルト穴径(Φmm)11
1枚
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷


エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ 動画あり
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 公差±0.5
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キット内容ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3 適合車種ダイナ デュトロ 適合メーカートヨタ ヒノ 適合型式XZC6## XZU6## XKC6## XKU6## XZC7## XZU7## XKU7##
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1セットほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

付属品ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3 主な適合純正品番17406-78511 17406-78300 17406-78301 17406-78310 17406-78311 17406-78320 17406-78321 17406-78370 17406-78371 17406-78380 17406-78381 メーカー日野・トヨタ 主な適合車種デュトロ・ダイナ
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 29.9mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、 AC 電源システムの True-RMS 値を測定して表示するために使用する、セルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。測定されたユニットは、多くの DC-AC パワーインバータの三角、矩形、擬似正弦出力を含む AC 電源で歪みが発生します。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。このメータは、分解能が 0.1 V の AC 電圧を正確に表示します。リセット可能ヒューズを内蔵しているため、長期的な信頼性を確保しています。13 ビットの A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用しています。この電圧計は、頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められ、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。供給電圧範囲は 85 → 264 V ac です。特長と利点AC電源から直接給電するセルフパワー型 「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )丸形切抜きに設置できます 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ 別売でノックアウトパンチ及び工具あり アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 UL認定 cUL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷