サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
材質シリコン
形状ガスケット
こんなお得な商品も!

ヘルールガスケット PTFE
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PTFE
形状ガスケット
サニタリー継手
材質EPDM
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質シリコン
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
材質シリコン
形状ヘルール
材質PTFE
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法E(mm)5
材質NBR
材質シリコン
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。
国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など
材質PTFE
寸法E(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
形状ガスケット
材質フツ素
材質パーフロ
アズワン品番64-1006-64
1箱(1個)
¥9,098
税込¥10,008
33日以内出荷
材質EPDM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
材質PTFE
アズワン品番64-1006-65
1箱(1個)
¥2,498
税込¥2,748
43日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1001-07
1箱(3個)
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
材質EPDM
形状L型ガスケット
材質FKM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
形状パッキン
全長(mm)6
寸法L(mm)6
寸法t(mm)4
材質PTFE
形状ヘルール
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。
材質シリコーンゴム
仕様ハウジング1ZMSR用ガスケットシリコーンゴム
トラスコ品番836-2936
質量(g)4
タイプカバーヘッド部用
2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質EPDM
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。
トラスコ品番819-5716
材質EPDM
質量(g)4
タイプカバーヘッド部用
寸法Φ32×45mm
2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質NBR
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
汎用性が高く、幅広くご使用いただけます。
用途配管どうしを接続する間に入るパッキン。
材質シリコン
材質FKM
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
材質シリコン
形状L型ガスケット
材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質【NOK】FP829/FL68
幅(mm)5.5
伸び(%)【FP829】250、【FL68】330
引張強度(MPa)【FP829】17.9、【FL68】20.8
硬さ(デュロメータA)【FP829】80、【FL68】78
圧縮永久歪(%)【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
材質バイトン
形状ヘルール
材質Sani Clean
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)1.7
寸法E(mm)5.3
材質EPDM
形状ヘルール
材質PTFE
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
材質シリコン
形状ヘルール
材質PTFE
形状L型ガスケット
材質NBR
形状ヘルール
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。
接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。
材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
関連キーワード
1
2
3
次へ