106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃)-20~80 シリンダー径(Φmm)22 ロッド径(Φmm)10 引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上 耐久性3万回以上 使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-30~+80 仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
495 税込545
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11310
1個
608 税込669
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
742 税込816
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11311
1個
472 税込519
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11465
1個
721 税込793
当日出荷

ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)600×1000 取手付
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)600×1000 仕上バフ研磨
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264 開口寸法(mm)795×1192 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)36 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×264 開口寸法(mm)1785×685 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
149,800 税込164,780
41日以内出荷

洋間(フロア)用収納ユニットです。複数設置すると大容量の収納が可能です。リビング、寝室、子供部屋、または廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保でき狭小住宅にも最適です。ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび製品内への天板落下がありません。簡易の鍵付き回転取手仕様です。製品天板は厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。15mmフロアー材をご使用の場合は現地での調整が必要になる場合がございます。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。※写真中のフロアー材は現地手配です。
質量(kg)60 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×484 開口寸法(mm)1785×685 内装プリント合板(白) 外装オレフィン合板 材質(枠)アルミ 収納容量(L)約360 開閉角度(°)約70
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C 仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm 仕上バフ研磨
1個
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ガスダンパ
規格R30GSP204920 部品名称ガスダンパ 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.21MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ キャビン3 フロントウィンド、リヤウインド、ワイパ部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立3 フロント,リヤウインド,ワイパ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立3 フロント、リヤウインド、ワイパ部品_No.11
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm 仕上バフ研磨
1個
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室の地下室への入口に最適な大型畳下開口ハッチです。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳の場合はご使用できます。畳コーナーに設置すれば「畳コーナーH寸法」 +「 床下H寸法」となり大容量収納室となります。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)約34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×860×244 開口寸法(mm)1640×870 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠) 開閉角度(°)約70
1台
139,800 税込153,780
41日以内出荷

和室(畳)用収納ユニットです。畳下に畳1枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。関東間、中京間、関西間にも取付け可能です。ガスダンパー仕様で天板(フタ板+畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。畳間に畳下開閉カード部材を差し込みロック解錠を行うため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469 開口寸法(mm)1640×800 内装プリント合板(白) 外装オレフィン合板 材質(枠) 収納容量(L)約350 開閉角度(°)約63
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

和室(畳)用収納ユニットです。畳下に半帖畳2枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳2枚の場合はご使用できます。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。収納庫上部の2枚の半帖畳間に開閉用フックプレートを差し込み天板を開けるため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469 開口寸法(mm)1640×800 内装プリント合板(白) 外装オレフィン合板 材質(枠) 収納容量(L)約350 開閉角度(°)約63
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm 寸法(mm)600×1000 仕上バフ研磨
1個
199,800 税込219,780
11日以内出荷

エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番ESB-1170-AAA-0
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(2.96MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(2.96MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498 税込2,748
欠品中

三交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納3連ボックス付き仮眠ベッドです。消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。
材質畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き) 質量(kg)約95 タイプ収納3連タイプ 寸法H(mm)ヘッドボード:850、フットボード:700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約210L×3 グリーン購入法適合
1台
319,800 税込351,780
61日以内出荷

二交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納2連ボックス付き仮眠ベッドです。消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。
材質畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き) 質量(kg)約86 タイプ収納2連タイプ 寸法H(mm)ヘッドボード:850、フットボード:700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約370L×2 グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
61日以内出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷