ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
付属品ケース、インレットゴム、グリス
アズワン品番9-070-02
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
付属品アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・一酸化炭素
測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm
トラスコ品番542-5221
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
優れた性能、瞬時に得られる測定結果。
本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。
センサ駆動に電力が不要。
低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサ
TGK品番169-80-18-20
適合本体GOA-6H
質量(g)11
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。
省電力設計で、5000時間使用可能。
屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。
小型軽量薄型でわずか60g。
作業中のピーク濃度を確認可能。
ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。
ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。
ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)
連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)
ガス採気方式拡散式
測定原理定電位電解式
指示精度フルスケール±5%以内(校正時)
測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)
使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH
第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰
第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)
校正証明書一般校正
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番250-7787
セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース
材質樹脂
幅(mm)48
測定範囲0~30.0ppm
高さ(mm)105
質量(g)110
奥行(mm)37
対象ガス硫化水素
測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1セット
¥6,798
税込¥7,478
17日以内出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番250-7786
セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書
材質樹脂
幅(mm)48
高さ(mm)105
質量(g)110
奥行(mm)37
分解能0.1vol%(酸素)
検知原理ガルバニ電池式
対象ガス酸素
測定範囲(vol%)0~25
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素
測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm
トラスコ品番542-5239
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
26日以内出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。
液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。
ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター
寸法(mm)77×21×42
測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999)
質量(g)60
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
測定方式定電位電解式
機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)
使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)
ガス採気方式拡散式
指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)
防塵防水性能IP67相当
検知ガス一酸化炭素
アズワン品番8-5623-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
細くて耐久性にも優れています。
防塵防滴構造です。
用途GOA-7H専用の遠隔測定用センサコード
酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。
小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。
省電力設計なので長時間使用できます。
電磁波障害の影響が無い設計です。
仕様【90%応答(20℃)】15秒以内
トラスコ品番250-7790
寸法(mm)約48×37×105
質量(g)約100(電池含む)
タイプ5mセンサコード付
電源単4電池×1(付属) 4000時間程度
測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)
ガス採気方式拡散式
検知原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH
指示精度±0.5%(校正時)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)
防塵防水性能IP64相当
警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番250-7789
セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ
材質樹脂
幅(mm)48
測定範囲0~30.0ppm
高さ(mm)105
質量(g)110
奥行(mm)37
対象ガス硫化水素
測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
分解能(ppm)0.1(硫化水素)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1式(20個)
¥679
税込¥747
当日出荷
自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。
999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。
アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。
【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。
設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。
電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。
複数台同時に表示可能です。
感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。
オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。
[[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。
自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可)
厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。
Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可)
各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示
経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。
(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。
トラスコ品番249-5686
セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。
幅(mm)100
高さ(mm)100
奥行(mm)35
湿度(%RH)分解能:0.1
分解能(℃)0.1
連続使用時間(時間)AC電源使用
対象ガス二酸化炭素([[CO2]])
測定温度範囲(℃)0~40
測定範囲(ppm)(CO2)0~9999
検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(ppm)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
¥749
税込¥824
翌日出荷
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~100ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~10ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。
電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
小型・軽量化し、設置場所を選びません。
外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。
1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に!
腐食による道路陥没の未然防止に!
下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!
測定範囲0~500ppm
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148
表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
センサーH2S-522E
分解能5ppm(最小)
温度測定範囲(℃)0~+40
ガス採気方式拡散式
測定原理ガス/定電位電解式
指示精度F.Sの±5%
サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分
電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)
使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)
検知対象ガス硫化水素
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
測定範囲【瞬時流量】0~250mL/min
流量精度±5%(瞬時流量50mL/min以上)(瞬時積算)
モード設定タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き
酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
精度設定流量値に対し±3%(指定校正時)
表示液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間
電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本
寸法(mm)約150×75×100
付属品防塵フィルター×5枚・接続チューブ
流量(mL/min)50~1000
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。
高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。
定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。
自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
付属品検知管アダプター、チップホルダー
寸法(mm)80×40×140
測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min
質量(g)300
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)
表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)
機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き
使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと)
測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。
トラスコ品番250-9278
材質樹脂
幅(mm)50
高さ(mm)2840
奥行(mm)50
1本
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
酸素・二酸化炭素を同時に測定します。
測定データをタブレットでも確認できます。
関連する内容:第6学年
A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み
B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。
アズワン品番67-5228-62
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ