4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎 火炎温度(℃)1500 燃焼時間(分)70 火炎の長さ(mm)150-200 火口径(Φmm)20.0 熱量(kw)2.5(2200kcal/h) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41 本体質量(g)125(ボンベ含まず) 適合ボンベR200、HP200 機能点火装置付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンテックパワーターボ
作業環境に最適な炎が簡単に操作できる微調節ニードル採用。 銅管ロウ付作業に最適。 ジェットスクリュー式の強力バーナー。 風に強くタテ、ヨコ逆さ、どんな角度でも使用OK。
火炎温度(℃)1800 燃焼時間(分)約70 材質本体:亜鉛ダイカスト、真鍮 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180.5×90×230 点火方式電子着火 適合ボンベトーチメイト190ガス TKG品番9-0775-0401 TKG品番(2017)6-0687-0301
1個
6,898 税込7,588
当日出荷