宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)60
寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品電子着火、スタンド
摘要ガスボンベセット
質量(g)209
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
TGK品番810-54-41-01
トラスコ品番118-4776
火炎形状極細炎
ガス容量(g)20
アズワン品番6-471-01
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジR200
トラスコ品番327-7984
質量(g)550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)約1800
火口径(mm)Φ14
火炎の長さ(mm)100~150
熱量(kw)3.0
燃焼時間(分)約60
適用可能カートリッジR200・HP200
関連キーワード