こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)約1300
燃焼時間(分)連続約60
ガス容量(g)35
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)79×79×115
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)最高約1300
ガス容量(g)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。
仕様ガス充填式
質量(g)154
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230
火炎温度(℃)1300
炎の種類ジェット炎
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など
寸法(mm)92×35×141
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
火炎温度(℃)最高約1300
取扱説明書(1.3MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。
カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)800~1300
トラスコ品番159-4810
材質樹脂、ステンレス
長さ(mm)100
幅(mm)70
高さ(mm)162
質量(g)202
点火方式圧電着火方式
発熱量(kcal/h)500
火口外径(Φmm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様ガス注入式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装
質量(g)211
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×103×40
火炎温度(℃)約1100
こんなお得な商品も!

ガストーチ 実験用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)約25
寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2
摘要本体のみ
質量(g)154
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
トラスコ品番118-4784
火炎形状極細炎
ガス容量(g)8
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。
多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
ガス充填式で繰り返し使用できます。
CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。
着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。
炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
関連資料(0.55MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)60
寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品電子着火、スタンド
摘要ガスボンベセット
質量(g)209
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
TGK品番810-54-41-01
トラスコ品番118-4776
火炎形状極細炎
ガス容量(g)20
アズワン品番6-471-01
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安全・手軽に使える充てん式トーチ。
本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
ワンアクションで点火、消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。
空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。
燃料は充てん式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×162
連続使用時間(分)約3
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)約10(満タン充てん時)
TKG品番9-0776-1201
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ)
付属品鉄製三脚
寸法(mm)125×79×76
火炎温度(℃)最高約1300
火口上向き
燃焼時間(分)連続約60
ガス容量(g)35
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。
燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。
操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。
ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)800~1300
質量(g)202(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146
点火方式圧電着火方式
発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]
ガス消費量(g/h)17
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)12
充填量(ガス)約7g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガストーチ 実験用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm)90×35×149
機能安全ロック、炎調節ツマミ
火炎温度(℃)最高約1300
燃焼時間(時間)連続約1
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)155×130
TKG品番9-2125-0401
TKG品番(2017)6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別充填式ポケット型
質量(g)57.5
外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)15
火炎形状集中炎(極細炎)
ガス容量(g)2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40
質量(g)440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103
アズワン品番2-6388-01
使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。
タイプ充てん式
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン
適合トーチ(RZ-510、RZ-502)
トラスコ品番327-7941
質量(g)195
内容量(g)130
発熱量(kcal/h)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)
TGK品番810-54-41-02
トラスコ品番118-4792
アズワン品番6-471-02
焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110
材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄
バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。
本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。
市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200
寸法(mm)W20XD87XH40
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)82
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バーナーをお好みの角度に調節できる。
スタンド式回転式バーナー。
ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。
大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。
連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
寸法(mm)W80XD130XH90
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)120
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
火口の伸びる小型トーチバーナー。
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。
多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
ガス充填式で繰り返し使用できます。
CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。
火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
関連資料(0.57MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード