危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01
クランプ取付幅(mm)30~50
適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11
材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン
収納数1
適合径(Φmm)ボンベ:100~240
アズワン品番4-2742-01
耐震性震度6強相当
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。
転倒防止用チェーンの固定。
トラスコ品番208-1048
セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本
寸法T(mm)2
アズワン品番64-8715-56
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様500L×4本用
材質スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)5
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01
材質鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)1
クランプ幅(mm)22~55
適合径(Φmm)250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240
材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)
寸法(mm)140×30×70
アズワン品番3-6771-01
取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合直径230mm(7000L容器)
材質スチール
質量(kg)20
色オレンジ
奥行(mm)480
最大積載荷重(kg)80
使用車輪(Φmm)330
全高H(mm)1460
タイヤタイプノーパンクタイヤ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止
材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂
ベルト長さ(cm)50~185
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定)
仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm
付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ
材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940
キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150
座面高さ(mm)440
アズワン品番8-7889-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm
折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
¥35,640
税込¥39,204
6日以内出荷
トラスコ品番849-0319
材質ステンレス(SUS304)
内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)
質量(g/袋)285
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。
酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75
高さ(mm)1175
容量(L)47
全幅(mm)435
収納本数(本)1本積用
標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)17
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1230
全幅(mm)720
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
固定用ベルトで酸素ボンベ(3.4L)を固定できます。バッグ上部と両サイドにグリップハンドルを装備しています。余裕のある収納スペースは、関連の資機材なども収納できます。楽に開閉できるダブルファスナーを採用。防水・耐久性のある素材で汚れを拭き取ることができます。
質量(kg)2.58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×660×196
材質ターポリン
7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。
自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。
車輪径: (固定)200mm(自在)75mm
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75
高さ(mm)1195
容量(L)47
全幅(mm)740
収納本数(本)2本積用
標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベにも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-1-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1270
全幅(mm)435
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
全長(mm)1115
質量(kg)6.5
車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50
タイプ1500L1本積
全幅(mm)325
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1500(10L・直径140mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1115
全幅(mm)600
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-2-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1170
全幅(mm)740
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
材質スチール(塗装仕上げ)
寸法(mm)Φ105×310
内径(Φmm)(固定ホルダー)19
アズワン品番0-6658-02
適合ボンベ300L
取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130
質量(g)470
アズワン品番8-9701-02
1個
¥13,380
税込¥14,718
当日出荷
RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています ;/li> ;li>最大シリンダ径許容差: 280 mm ;/li> ;li>耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング ;/li> ;li>亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています ;/li> ;li>職場のスペースを節約します ;/li> ;li>幅広い用途に最適です。 ;/li> ;/ul>. 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 ;ul> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 ;ul> ;li>シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 ;/li> ;li>3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 ;/li> ;/ul>. 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。. どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。
仕様シリンダ数 = 2最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 650mm深さ = 155mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています ;/li> ;li>最大シリンダ径許容差: 280 mm ;/li> ;li>耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング ;/li> ;li>亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています ;/li> ;li>職場のスペースを節約します ;/li> ;li>幅広い用途に最適です。 ;/li> ;/ul>. 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 ;ul> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 ;ul> ;li>シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 ;/li> ;li>3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 ;/li> ;/ul>. 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。. どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。
仕様シリンダ数 = 3最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 965mm深さ = 155mm
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベ運搬車です。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1175
全幅(mm)435
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330
全幅(mm)580
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300
全高(mm)700
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1200
全幅(mm)390
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)200(固定)・130(自在・ストッパー仕様)
高さ(mm)1230
全幅(mm)760
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)1260
全幅(mm)760
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)1090
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3
高さ(mm)1090
奥行(mm)345
全幅(mm)585
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ