84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)255 奥行(mm)455 全幅(mm)430 積載荷重(kg)80 全高(mm)1140 適合容器1500L~7000L容器 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 底板寸法(mm)200×255
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)1080 全幅(mm)530 耐荷重(kg)150 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)10 キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm) 均等荷重(kg)100 すくい板長さ(mm)160 すくい板幅(mm)240
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番285-2446 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)27.5 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)180 すくい板幅(mm)650
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

全長(mm)1115 質量(kg)6.5 車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50 タイプ1500L1本積 全幅(mm)325
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200 高さ(mm)1200 全幅(mm)390
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75 高さ(mm)1175 容量(L)47 全幅(mm)435 収納本数(本)1本積用 標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

灯油缶とプロパンガスボンベを運べるヨクバッタカー。灯油(18Lポリ容器)5缶や、プロパン50kgも運べます(10kg、20kgも積載可能) タイヤは《強化ホイル》BER採用 ナイロンバンド標準装備
全長(mm)1495 全幅(mm)653 自重(kg)15.5
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7925 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)345 高さ(mm)1470 奥行(mm)500 全幅(mm)470 耐荷重(kg)80 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器直径230mm(7000L容器) すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷


タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。 当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm)1255 質量(kg)(空気入)19 車輪径(Φmm)(空気入)360 タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg 全幅(mm)635
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg 全長(mm)1255 質量(kg)(空気入)26 車輪径(Φmm)(空気入)360 全幅(mm)635
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)17 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)1230 全幅(mm)720
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用の交換用車輪として 使用車輪(Φmm)330 タイヤタイプノーパンクタイヤ
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベにも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-1-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm)1270 全幅(mm)435
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1500(10L・直径140mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm)1115 全幅(mm)600
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-2-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm)1170 全幅(mm)740
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。 自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。 車輪径: (固定)200mm(自在)75mm
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75 高さ(mm)1195 容量(L)47 全幅(mm)740 収納本数(本)2本積用 標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

3.4L(直径100mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です。上部ボンベ受け(リング)部分が前扉式になっている為、500-1-2型と比べボンベを約100mm持ち上げるだけで載せることがことが出来ます(メーカー比)。蝶ボルト付。
新色MAアイボリー 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)945 全幅(mm)345
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

3.4L(直径100mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です。
車輪径(Φmm)130 高さ(mm)945 全幅(mm)345
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

酸素、チッソ、アルゴン等のガスボンベが安全にラクラク運搬できます
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。26インチ車輪を使用することにより、未整地での現場作業がよりスムーズになり、優れた性能を発揮します。また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベ運搬車です。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm)1175 全幅(mm)435
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。
車輪径(Φmm)130 高さ(mm)945 全幅(mm)345
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330 全幅(mm)580
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。 車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
全長(mm)1330 全幅(mm)555
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)200(固定)・130(自在・ストッパー仕様) 高さ(mm)1230 全幅(mm)760
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として 車輪径(Φmm)265 タイヤタイプ空気入りタイヤ
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

プロパンガス50kgボンベ用運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。スタンダード型です。
高さ(mm)1480 全幅(mm)470
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)