28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用 寸法(mm)折径400×H1250
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用 寸法(mm)折径440×H1000
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。 KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。 (KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)
用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ 材質PVCターポリン
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途酸素ボンベ用断熱カバー 摘要酸素瓶用 材質ポリプロピレン エスコ品番EA334E-50 折径(mm)400×1250 開口幅(mm)Φ250
1個
2,410 税込2,651
当日出荷

屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要アセチレン瓶用 材質ポリプロピレン エスコ品番EA334E-30 長さ(mm)1000 口径(Φmm)280 折径(mm)440
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー 形状円筒型 被せ式 材質(カバー)防炎 ターポリン カバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350 適合ボンベプロパン 50kg容器用 外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
1枚
6,598 税込7,258
4日以内出荷

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー 形状円筒型 被せ式 材質(カバー)防炎 ターポリン カバー寸法(mm)(折径)Φ515×(カバー丈)840 適合ボンベプロパン 20kg容器用 外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)320×750
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー 形状円筒型 被せ式 材質(カバー)防炎 ターポリン カバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1250 適合ボンベ酸素7000L容器用 外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1300
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー 形状円筒型 被せ式 材質(カバー)防炎 ターポリン カバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1180 適合ボンベ炭酸ガス30kg容器用 外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1150
1枚
4,598 税込5,058
4日以内出荷

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。 後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。 底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)922×540×1590 付属品組立用ねじ類 トラスコ品番127-3839 質量(kg)27 高さ(mm)1590 材質(本体)スチール(カラー鋼板) 収納本数(本)50kg容器2本
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー 形状円筒型 被せ式 材質(カバー)防炎 ターポリン カバー寸法(mm)(折径)Φ440×(カバー丈)1000 適合ボンベアセチレン 7kg容器用 外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)260×950
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷


実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm)10~45 適合径(Φmm)100 適合ボンベ直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

用途アセチレンボンベ7kg用 材質帆布 適合ボンベアセチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷

酸素ボンベ7000L、アセチレンボンベ7.0kg専用カバー。 (防炎、防水仕様)尚、サイズ違い等のカバーも承ります。 直射日光によるボンベの温度上昇を和らげる為のカバーです。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。※らくらくあるくん(R)(替えカバー)(8-6501-21~26)は対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前460(後635)×630×750~1070 材質本体/スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:450×280 ハンドル高さ(mm)750~1070(ピッチ40・9段階) キャスター径(Φmm)(前輪)100自在・(後輪)70固定(ストッパー無し) 耐荷重(kg)80 質量(kg)10
1台
非課税商品
91,980 税込91,980
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様標準カバー 質量(g)665 種類TYPE A 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様) 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様スパッタ グレー 質量(g)665 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
48,980 税込53,878
7日以内出荷

NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様防汚クロ イエロー 質量(g)665 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
46,980 税込51,678
7日以内出荷

BSPー6120RS BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm) 動画あり
ブルーストーム(Bluestorm)BSP-6120RS
着用前の点検が容易。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい。体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適。様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。
その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT 型式TK-6120RS 型 サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm 質量(g)700 浮力(kg)【初期】11 各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。POINT。・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。・本体0.9kgと軽量。・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)。・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114 安全装置圧力感知ガス通路遮断方式 寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋) 時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)2.11,800 保証期間お買い上げ日より1年間 ガス消費量(g/h)約152/時周囲温度20℃
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)