"シンプルでスタイリッシュな、ガスメーターカバーです。
折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。
外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり・・・、そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。
脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。
水平垂直のデザイン・・・建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。
ガスメーターを守る・・・新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。
検針時にはフタをはずしてください・・・外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはカバーを手前に「バコッと」引いて完全に外してください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。
新築でも既存のガスメーターにも・・・BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。"
用途ガスメーター用カバー、ガスメーター用ボックスとして
付属品固定金具×2ケ、奥行調整金具×2ケ、トラス(M4×6)×6本、 コンクリートビス(5×25)×8本
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)/固定金具類:スチール(メッキ仕上)
寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×700
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)鉄製 2.3mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
色アイボリー色(5Y9/1)
材質スチロール系樹脂
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋外水切防水形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)鉄製 2.3mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスメーターを、かくす
折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。
外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり…
そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。
脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。
水平垂直のデザイン
建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。
壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。
建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。
ガスメーターを守る
新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。
これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり
高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。
新築でも既存のガスメーターにも
BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。
新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。
既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×700
材質スチール(本体、固定金具類)
付属品固定金具×2、奥行調整金具×2、トラスビス(M4×6)×6、コンクリートビス(5×25)×8
塗装焼付粉体塗装(本体)
表面処理メッキ仕上げ(固定金具類)
計器箱収納の化粧ボックスです。
色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ACS樹脂
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級IP33D
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
仕様単3用
種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質ABS樹脂
仕様屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)鉄
基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
ロックダイヤル式
材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC
全長(mm)450
チェーン線径(Φmm)4.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)下穴:22
セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個
ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー
材質スチール
ドリル径(Φmm)14(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)9×11×55
取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)441(45)
ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材中空壁面
セット内容パットアンカー・ワッシャー
タイプナベ小ネジ(ネジなし)
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)12(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47
取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)343(35)
ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)20(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60
取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)588(60)
ワッシャー外径(mm)Φ26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)22(下穴)
セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ワッシャー
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
タイプ六角ボルト(ボルトなし)
径(Φmm)ワッシャー:26
ドリル径(Φmm)20
適合材中空壁面
ボルト(mm)75以上
引張強度(N)588
ねじの呼びM8
取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304
質量(g)10
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)40
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー
材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304
質量(g)80
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)7
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード