20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
340 税込374
当日出荷

気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス 規格Φ9.5コンセント用
1個
149 税込164
欠品中

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)235
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド 適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下 使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5 流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)