中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
圧力(kg/cm2)0.2
使用ガスアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式A型
適合14LT
質量(g)125
使用ガスアセチレン
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン
適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)5~15
口径(Φmm)0.9
使用ガスアセチレン
火口番号2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
手動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称C切アセチレン用火口
取付ねじM20×1.5
使用吹管C号切断器
火口全長(mm)116
自動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称アセチレン用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
ガス溶接用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)1~20
口径(Φmm)1
火口番号1
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
自動切断火口
使用ガス水素
呼称水素用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)91
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。
火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。
材質ステンレス製
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。
用途火口掃除針。
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)20~40
口径(Φmm)1.3
火口番号2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガスLPG
火口3本付です。
全長(mm)470
質量(g)635
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
火口3本付です。
全長(mm)450
質量(g)650
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
火口3本付です。
全長(mm)520
質量(g)870
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガスLPG
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
アセチレン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.05
酸素圧力(MPa)0.5
火口3本付です。
全長(mm)580
質量(g)850
切断能力(mm)50~200
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)予熱酸素:660~1210、切断酸素:11000~23990、可燃性:600~1000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号NO.4、5、6
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
火口3本付です。
全長(mm)500
質量(g)785
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700
質量(g)830
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に
能力(mm)(溶断)2~6
適合火口/200~500(7本付)
トラスコ品番820-2722
セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
切断能力(mm)1~30
溶接能力(mm)2~6
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700
質量(g)765
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700
質量(g)710
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700
質量(g)985
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ