材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)
種別円筒型フィルター
枝管長さ(mm)Φ8×250
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300
型番9128
フィルター直径(Φmm)25.4
接続チューブ外径Φ9.5mm
1袋(4個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
外径(Φmm)[ゴム止め]8
1目盛(mL)100
材質(パッキン)PTFE
材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
仕様ISO ねじGL-45
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
全長(mm)200
管外径(Φmm)7
フィルター直径(Φmm)10
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.4 16~10μm●コード番号:703-334
アズワン品番65-8681-76
1個
¥10,999
税込¥12,099
33日以内出荷
※球径に2Φの穴が5ヶ所空いています。
※球径に2Φの穴が5ヶ所空いています。
仕様●球径:10mm●全長:200mm●管外径:6mm
アズワン品番65-6838-93
1個
¥3,898
税込¥4,288
24日以内出荷
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
全長(mm)200
管外径(Φmm)8
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
仕様【標準節Mesh】120~180
全長(mm)200
管外径(Φmm)8
フィルター直径(Φmm)30
アズワン品番64-9632-91
細孔径20~30μm
1本
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
仕様●フィルター径:30mm●ガラス管長:200mm●管外径:8mm
アズワン品番65-6846-68
1個
¥5,998
税込¥6,598
24日以内出荷
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
仕様●フィルター径:20mm●ガラス管長:200mm●管外径:8mm
アズワン品番65-6846-67
1個
¥6,198
税込¥6,818
24日以内出荷
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
仕様●フィルター径×高さ:12×20mm●ガラス管長:200mm●管外径:8mm
アズワン品番65-6846-76
1個
¥9,198
税込¥10,118
24日以内出荷
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.2 100~40μm●コード番号:703-332
アズワン品番65-8681-74
1個
¥10,999
税込¥12,099
33日以内出荷
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.1 160~100μm●コード番号:703-331
アズワン品番65-8681-73
1個
¥10,999
税込¥12,099
33日以内出荷
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240 mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.3 40~16μm●コード番号:703-333
アズワン品番65-8681-75
1個
¥10,999
税込¥12,099
33日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)25
管外径(Φmm)10
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)10
管外径(Φmm)6
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)35
管外径(Φmm)16
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)20
管外径(Φmm)8
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)30
管外径(Φmm)12
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)15
管外径(Φmm)8
管長(mm)250
関連キーワード