軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。
色ブラック
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400
アズワン品番64-0850-14
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特長。体重の軽い小学校低学年でも座面が下降する低ガス圧シリンダー。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。SNC-Eシリーズなどのチェアを30kg以下の体重でも下降する。低ガス圧仕様に変更できます。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質スチール
色ブラック
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
AKRacingチェア用のオプションガスシリンダーです。Nitro,Pro-X,Wolf各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより長さのあるタイプのシリンダーです。身長180cm以上の方に適しています。
セット内容ガス式昇降シリンダー(長尺)、シリンダーカバー、シリンダー固定台、5本足ベース(シルバー)、レンチ、組立マニュアル
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
AKRacingゲーミングチェア用のオプションガスシリンダーです。
Nitro,Pro-X,Wolf,Premium各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより短いタイプのシリンダーです。
身長170cm未満の方に適しています。
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)22
塗装色黒
チェックバルブなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
特長。ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質スチール
色ブラック
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
給油不要
ロッド先端ねじ金具なし
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)22
塗装色黒
チェックバルブなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。
ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。
天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。
高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。
底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。
リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。
移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
形状スタンドタイプ
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)350
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ。背もたれは密度に変化をつけたグラデーションメッシュで体圧に合わせて背中をしっかりと支えます。座面は厚みのあるクッションで座り心地抜群、マジックテープで簡単に脱着でき、カバーを取り外して洗えます。背座シンクロロッキング機構、背角度固定機能あり。
質量(kg)13.3
肘掛なし
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):800×400×670~1060●色:ブラウン●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/MDF合板●ベース高さ:約35mm●テーブルサイズ:800×400mm●キャスター:Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)●重量:約13kg●耐荷重:10kg●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-3617-22
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
背・座が独立して回転し、用途に合わせいろいろな体勢がとれるチェアーです。 ガスシリンダーにて座面が上下昇降します。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しております。
キャスターあり
幅(mm)455Φ
高さ調節可
背もたれあり
張地ビニールレザー
機構ガス圧上下調節、キャスター付
グリーン購入法適合
圧縮空気の吐出温度が160℃以上の高温となる(高圧縮型)往復動式空気圧縮機に適した、シリンダ・システム兼用の圧縮機油です。
シリンダ部では、吐出弁へ付着するカーボン量が少なく、かつナフテン系鉱油の特長である生成カーボンが軟質であるため除去されやすく、圧縮効率の低下を防ぎます。
システム部においても、抗乳化性・水分離性に優れています。さび止め性・消泡性に優れています。
用途往復動式ガス圧縮機専用油。
適合範囲圧縮機
流動点(℃)-35.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.55
危険物の性状非水溶性
サンワダイレクトオリジナル商品
通気性の良いメッシュタイプの背もたれ。
肘付きで腕の疲れを低減します。上下左右の可動も可能です。(上下4段階)
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
腰の負担を和らげるランバーサポート付き。
ダイヤル式で調整が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背・座面が連動して可動するロッキング機能付き。
ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。
上下方向に調整も可能。
丈夫で重厚感のあるスチール製の5本脚。
材質脚部/スチール、シリンダー部/スチール、背もたれの材質/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン、肘部/PP
質量(kg)約21
色ブラック
耐荷重(kg)約80
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地背・座面/ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×670×1155~1255
保証期間ご購入日から6ヵ月
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

丸椅子 高作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥8,198
税込¥9,018
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)90(目安)
キャスターあり
背もたれあり
組立時間20~30分
素材レザー
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製
質量(kg)12.5
種類オフィスチェア
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.1MB)
ヘッドレストあり
ガス圧シリンダーにより自由に高さ調節が可能です。
低床タイプベッドにも対応しています。
ガス圧シリンダー仕様。
組み立て式(要工具)。
材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板
質量(kg)8.5
耐荷重(kg)10
キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪
テーブル寸法(mm)760×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950
アズワン品番8-1748-11
ベース高(mm)47
1個
¥36,630
税込¥40,293
翌々日出荷
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
キャスターΦ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)
テーブル寸法(mm)800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×670~1060
耐荷重(kg)10
ベース高(mm)約35
質量(kg)約13
材質本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板
アズワン品番7-3617-21
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。120mmの範囲で上下します。ビニールレザー張りで濡れてもすぐ拭き取れます。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質張地 ビニールレザー張り(PU)
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:PVC
肘掛なし
最大奥行(mm)約540
機能なし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間20分5分くらいで可能。
材質(座面)ウレタン
座面厚(mm)約70
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約345×345
生地PUレザー
総耐荷重(kg)約80
材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、木材、ナイロン
脚幅(mm)約540
カテゴリースツール
組立人数1
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム/背部:積層材
質量(kg)8
色ホワイト
直径(Φmm)(座部)350
寸法(幅W×高さH)(mm)(背面)400×240
背もたれあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920
高さ調節可
素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
質感があるPU-PVCレザータイプ。
背もたれと座面が一緒に動く「背座一体ロッキング仕様」でゆったりとした座り心地です。
昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
座面上下昇降式ガス式。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー
材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、肘掛け:PP
幅(mm)580
色ブラック
種類オフィスチェア
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)480
ロッキング方式背座一体ロッキング
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
ヘッドレストなし
取ってにもなる背もたれ付き。座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。足置き用のリング付きです。キャスター、アジャスター両方同梱されているので、組み立て時にお好きな方を選択できます。付け替えも可能です。キャスターは床に優しいPU製。
張地PUレザー(座面)
材質(キャスター)PU同梱のアジャスターはナイロン
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間20分
六角レンチ(mm)5
材質主要成型部品:PP/ナイロン/スチール
肘掛なし
総耐荷重(kg)80
キャスターあり
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×360
座面高さ(mm)560~最大690
脚幅(mm)455
奥行(mm)最大455
材質(座面)ウレタン
生地PUレザー
機能ガス圧リフト装置付、足置きリング付き、キャスター・アジャスター選択取り付け可能
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。背もたれは曲げ木のサポート付。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。キッチン仕事にも便利。
ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
質量(kg)8
色ブラウン
直径(Φcm)座部:35
張地布地
背もたれあり
材質(フレーム)スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×79~92
組立時間約20~30分
高さ調節可
素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)
材質(背)積層材
材質(中材)ウレタンフォーム
座面高(cm)55~68
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア
背もたれは曲げ木のサポート付
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能
キッチン仕事にも便利
ガス圧シリンダーで楽々高さ調節
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
材質フレーム:スチール(クロムめっき)、張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、背部:積層材
質量(kg)8
色ブラック
直径(Φmm)(座面)350
寸法(幅W×高さH)(mm)(背部)400×240
背もたれあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920
組立時間約20~30分
高さ調節可
素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。
特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。
トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。
製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。
数種類の圧電性セラミック粒子を配合。
冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。
シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状水溶性
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。薬品に強い耐アルコール性です。ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
材質張地/ビニールレザー張り、座部/合板、脚部/ナイロン、シリンダカバー/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×410~540、座面/直径350
機能ガス圧リフト装置、抗菌・耐アルコールレザー
油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台として。昇降 サイドテーブル デスク。ミニテーブル シンプル。
仕様低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能/支柱が真ん中にあり、安定性UP
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)600
質量(kg)9
タイプ組立式
奥行(mm)450
耐荷重(kg)25
天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18
天板耐荷重(kg)中央20、端5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020
天板高さH(mm)最大1020/最小670
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
組立時間約20-30分
昇降方式レバー
昇降範囲(mm)675~1020
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。スリムモニターアーム BMA-2SLM-BK『ガス圧式のスリムなモニターアーム』短いアームをフラットに折りたたんで設置できるモニターアームです。コンセプト『狭い部屋のデスクにも「スリム」に設置』コンパクトさを重視して設計した、ガス圧式モニターアームです。奥行きの短い小さなデスクにもコンパクトに折りたたんで設置できます。アームをできるだけフラットにして視聴距離を広く確保したい方にもおすすめです。後ろにアームが飛び出さないので、デスクをスッキリ壁に寄せられます。スリム&スマートに設置フラットに折りたたんでスリムに設置できる、特殊形状のショートアームを採用。2本目のアームを短くすることで、省スペース性と見栄えのスマートさを向上しました。デスクを壁付けできる後ろにアームが飛び出さないので、デスクをスッキリ壁に寄せられます。狭い部屋でも快適なゲーム環境を構築可能です。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定※取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。対応モニターサイズ34インチまでのディスプレイに対応。※事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。※取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。硬さの調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。ケーブルホルダーアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。製品重量クランプ使用時 約5.2kgグロメット使用時 約4.3kgシリーズ紹介・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:ガス圧式、シングル、ロングタイプ・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:ガス圧式、デュアル、ロングタイプ・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:ガス圧式、トリプル、ロングタイプ・スリムモニターアーム BMA-2SLM-BK:ガス圧式、デュアル、ショートタイプ
材質アルミニウム、プラスチック、スチール
質量(kg)5.6
色ブラック
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2以上、9以下(※1アームあたり)
表面処理粉体塗装
天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20~60、グロメット式:25~100
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能。支柱が真ん中にあり、安定性UP。
用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。ミニテーブル 昇降 サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。
質量(kg)9
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
タイプ組立式
天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020
組立時間約20-30分
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
身体にフィットする曲線とステッチが特徴のデスクチェア。ソフトレザーの質感が手になじむ、品のある仕上がり。ガス圧シリンダーで座面の高さ調整が可能。昇降レバー付きで座面の高さ調整も簡単。座面は360度回転式なので、狭いスペースでも楽に立ち座り。キャスター付きなので移動もラクラク。デザイン性の高いチェアなので、リビング等でのワーキング用チェアとしてもおすすめ。
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。サロンにも。
材質スチール(粉体塗装)、ソフトレザー
キャスターあり
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×58×78-87
座面高(cm)45-54
ガス圧リフト装置に最高品質のクラス4ガスシリンダーを採用。ゆったり出来るシンクロロッキング機能と三段階角度固定機能。背と座はヘタリが少ない高反発モールドウレタン採用。肘にやさしいPU製パッドのついた上下・前後・左右に調整可能な3D可動肘。ハイバックで頭までサポートします。さらに背もたれ上下調節機能で自分に合わせた高さに調整可能。座面の位置が前後方向に調節可能、座りやすいベストポジションがとれます。低めの座高で女性でも座りやすい。
背タイプハイバック
天板の昇降がガス圧シリンダーでラクラク。低くしてローテーブル、高くしてダイニングテーブルや作業台としていろいろな用途に活用できるので一台あるととても重宝します。ハイテーブルからローテーブルまで高さ無段階調節の多目的テーブル!。約11~71cm無段階高さ調節可能。ワンタッチレバーでらくらく昇降。コロ付きで移動もラクラク。座卓として、椅子やソファに座って、作業台として。組立不要完成品
材質合成樹脂化粧繊維板、スチール
質量(kg)17.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100~108×55×11~71【収納時】108×55×11
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ロングモニターアームGS BMA-1/2/3GS-BK『ガス圧式のロングモニターアーム』ガス圧式で軽い操作感のモニターアームです。全長約78cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。コンセプト『自由度の高いディスプレイ配置で、ゲーミングデスクの可能性を広げる』快適なゲーム環境の構築に欠かせないモニターアーム。様々なプレイスタイルに対応する全長約78cmの長いアームで、ディスプレイを最適なポジションに配置できます。高さ調整のしやすいガス圧式にリニューアルし、より自由で直感的なレイアウト構築を実現します。広い可動域のロングアームゲーミングデスクの可能性を広げる、最大約78cmのロングアーム。一般的なモニターアームより広い可動域で、『デスク横からディスプレイを伸ばす』『寝ながらゲームスタイルを構築する』など意外性のあるレイアウトが構築できます。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。大型モニターにも対応ロングアームで大型サイズのモニターにも無理なく対応。事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。最大ディスプレイサイズシングル:43インチ×1デュアル:34インチ×2トリプル:27インチ×3デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。長時間のゲームプレイにゲーマーの多くが悩む、首・肩のこりや目の痛み。ディスプレイが適切な位置にないことが原因かもしれません。モニターアームを活用して、長時間のゲームプレイも快適な環境を構築しましょう。ロングポールディスプレイをあらゆる高さに設定できる、ロングボールを採用。トリプルタイプは、縦積みレイアウトにも無理なく対応します。横向き2列アーム位置の調整お好みの高さでリングを固定してから、アームを取り付けます。重たいアームを支えながらネジ締めする必要なく、一人でも簡単に取り付け位置を調整できます。7軸可動一般的なモニターアーム(2~4軸)よりも関節数が多い、7軸設計。細かく動かせるので、ディスプレイ配置も思うがまま。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。デュアル(2画面)タイプマルチタスクなゲーマーに。1画面でゲームをしながら、もう片方で攻略サイトや動画を表示する、チャットソフトを使うなど、使い方無限大。トリプル(3画面)タイプ横に広い視野を必要とする、FPS・RCGゲーマーに。左右いずれかを縦向きに設置すれば、長いテキストの編集時やSNS閲覧にも便利。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。モニターホルダーの固さ調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。USBポート離れた場所にあるPCやコンセントから電源を引いてきて、短いケーブルのデバイスも卓上でスマートに管理可能です。ケーブルホルダー&クリップアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。スタンディングデスクに最適スタンディングデスクを昇降して使用する場合、都度ディスプレイも高さの微調整を行う必要があります。上げ下げらくらくなガス圧式モニターアームがおすすめです。製品重量・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:クランプ使用時 約4.9kg グロメット使用時 約3.8kg・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:クランプ使用時 約7.5kg グロメット使用時 約6.3kg・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:本体重量:クランプ使用時 約8.4kg グロメット使用時 約7.3kg
材質アルミニウム、プラスチック、スチール
色ブラック
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2以上、9以下(※1アームあたり)
表面処理粉体塗装
天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20-120、グロメット式:20-100
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。
上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
150kgの耐荷重。
仕様ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター
付属品六角レンチ
材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン
幅(mm)730
色レッド
高さ(mm)1320~1400
奥行(mm)710~1330
使用工具手袋
キャスターあり
肘掛あり
組立時間30分
座高(mm)520~600
材質(座面)PVCレザー
素材PVCレザー
材質(背)PVCレザー
総耐荷重(kg)150
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ