21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途熔接器用 エスコ品番EA300BB-13 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
特価
889 税込978
当日出荷


ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(12個)
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース めねじの種類Rc1/2 使用ガス都市ガス おねじの種類R1/2
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様) 但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。
1個(5m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイガスコード
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コードです。 コンセント型のガス栓や、587-002ガス栓用プラグと587-005機器用スリムプラグ、スリムプラグ型の機器栓の接続用
用途都市ガス・LPガス兼用 材質合成ゴム、PVC、鋼線 使用ガス都市ガス・LPガス
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)