「ガス湯沸器取付金物」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。 本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。
材質SUS304
1本ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設アンカーボルトを再使用する場合に使用
対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く) 関連資料(0.05MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(2本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱カバー付き。
用途キッチン用 長さ(mm)400 ねじ径M20X1 付属品アダプター(5個) 取付ねじM20×1 パイプ長(mm)400 パイプ形状Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

電気温水器本体をカウンター下に、壁から離して固定する場合に使用します。
適合機種全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1本
88 税込97
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷