中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称小溶アセチレン用火口
取付ねじW7.5-28
使用吹管小形溶接器N、M
火口全長(mm)35
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
質量(g)520
仕様燃焼時間/13時間
質量(g)730
温度(℃)1900
火炎形状ジェットスクリュー炎
火力(kcal)3300
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称00 溶アセチレン用火口
取付ねじW3/16-24
使用吹管00号溶接器
火口全長(mm)21.5
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中板厚溶接に能力抜群
全長(mm)375
質量(g)530
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用
エスコ品番EA300-1
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品火口:5本
種別小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)380
質量(g)吹管:480/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用
材質真鍮
全長(mm)28
穴径(Φmm)1.7
六角対辺(mm)8
アズワン品番64-7832-42
ねじサイズM6×1.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
寸法(mm)515×258×155
能力ロウ付:50Φ
最高温度(℃)3100
総質量(kg)9.8
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
用途極薄板のロー付け溶接用
全長(mm)280
質量(g)350
加熱火口
使用ガスLNG
セット内容7本組、スパナ
板厚(mm)極薄~2
呼称00 溶 LNG用火口
取付ねじW3/16-24
使用吹管00号加熱器V LNG
火口全長(mm)21.5
1セット(7本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード