中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式A型
適合14LT
質量(g)125
使用ガスアセチレン
圧力(kg/cm2)0.2
使用ガスアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
小型溶接器ゴールド用 火口
使用ガスアセチレン
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)12~50
呼称ハイパワーLPG用火口
取付ねじW12-24
使用吹管ハイパワーZS
火口全長(mm)75.5
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎温度(℃)1500
仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称00 溶アセチレン用火口
取付ねじW3/16-24
使用吹管00号溶接器
火口全長(mm)21.5
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン
適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
仕様空気調整機構付
適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)
外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5
点火方式圧電着火方式
火口径(mm)Φ22.2
ロックナットΦ32mm
GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。
適合機種GT-X TYPE R,T,S
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-11
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
用途旧EA300H-2用
材質真鍮+銅
全長(mm)40
穴径(Φmm)1.0
六角対辺(mm)11
アズワン品番64-7832-47
ねじサイズM8×1.0
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
用途旧EA300H-2用
材質真鍮+銅
全長(mm)40
穴径(Φmm)0.9
六角対辺(mm)11
アズワン品番64-7832-46
ねじサイズM8×1.0
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-7
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-12
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-4
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-8
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-5
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-10
1個
¥1,910
税込¥2,101
8日以内出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-12
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-6
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-3
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-7
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-9
1個
¥1,910
税込¥2,101
8日以内出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-5
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-10
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-8
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-6
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-11
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口
使用ガスアセチレン
関連キーワード
1
2
3
次へ