仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
電源(V)AV100
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。
コード長さ(m)1.6
接続小口径迅速継手(別売)
機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置
保証期間3年/内釜(内面コート)
火力調節マイコン
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
接続ゴムホース(別売)
機能炊飯専用タイプ
仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
色ダークブラウン
電源(V)AV100
2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガス消費量(kW)最大1.8
炊飯容量2合~11合
11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガス消費量(kW)最大1.8
炊飯容量2合~11合
仕様(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
電源単2乾電池×1本
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升
色ステンレス
消費電力(W)(炊飯時)1310
電源コード(m)1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器
大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.7
色ホワイト、シルバー
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210
最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に
セット内容外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ
寸法(mm)160×150×143
材質ポリプロピレン
質量(g)(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25
仕様食器洗い乾燥機対応
耐熱温度(℃)本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
電源(V)AV100
マイコンながらもふっくらおいしく炊けるコンパクトジャー炊飯器
最大炊飯量3合(0.54L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2
質量(kg)2.7
加熱方式釜包みヒーター
最大消費電力(W)350
区分E(最大炊飯容量)
年間消費電力量(kWh/年)39
消費電力量(Wh)90.1(1回当りの炊飯時)、13.0(1時間当りの保温時)
高さ(cm)38.5(ふた開き時)
本体質量(kg)2.7
省エネ基準達成率(%)100
モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/冷凍ご飯/無洗米/炊込み/玄米/おこわ/クッキング高温/クッキング低温/パン発酵/パン焼き
保証期間1年(内なべ)
機能【内なべ】遠赤黒特厚釜/内なべ約3mm/内なべ洗米OK、【便利/使いやすさ】クリア液晶(グレー)/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示/12時間保温、【お手入れやすさ】お手入れ部品2点/フラット天面パネル/お手入れシボフレーム/内ぶたディンプル加工
さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。
セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約4.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219
電源コード(m)約1.2
機能保温機能:なし、時計表示:あり
保証期間お買い上げ日から1年間
タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力とスチームで炊き上げる。
圧力を最高1.3気圧まで高めて、最高107℃のスチームで蒸らし、炊き上げる。
少量炊飯にあわせて加熱をコントロール。
IH発熱効率が高い鉄を採用。[黒厚鉄釜]
多彩な炊飯コース。
温泉卵やケーキが作れる。
炊飯中に外に出る蒸気を抑える。[蒸気セーブ]
スチームでごはんをしっとり保つ。[スチーム保温]
色ホワイト
炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L
圧力最高1.3気圧
ヒーター(W)35(側面)
保温時間(h)24(スチーム)
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
消費電力(W)1400(炊飯)
消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:最小165/回、極上ふつう:最大183/回、【保温時】14.8/時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×353×225
高さ(mm)416(蓋を開けた時)
質量(kg)約5.4
年間消費電力量(kWh/年)82.9
区分B
省エネ基準達成率(%)101
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
炊飯容量1.0L~3.6L
接続ゴムホース(別売)
機能炊飯専用タイプ【涼厨】
外幅(mm)455
外寸法・奥行(mm)381
外高(mm)372
モノトーン調でキッチンになじむIHタイプ
付属品しゃもじ、計量カップ
色ホワイト
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1.2
本体質量(kg)約4.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×356×207(ふた開時 高さ:420)
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】168.0(エコ炊飯)、185.8(本かまど)、【保温時(1回当たり)】21.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kW)93.4h/年 区分:B
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(エコ炊飯)
最大炊飯量1.0L(約5.5合)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
炊飯容量8~20合
間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374
質量(kg)9
仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
2合のお米が約1時間で炊ける。
容量最大2合
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×185×172
電源コード(m)0.9
炊飯器+スチーム機能 フッ素樹脂加工
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)300
アズワン品番65-1332-86
1個
¥3,704
税込¥4,074
3日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「遠赤黒厚釜」採用。シンプルでわかりやすい操作性!
仕様●定格周波数:定格周波数●白米の炊飯及び保温米飯容量:0.36-1.8L、2合-1升
質量(kg)約3.9
サイズ1升炊き
区分【最大炊飯量】H
容量(L)1.8
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)895
加熱方式全面加熱(ふた・側面・底)
機能内なべ:遠赤黒圧釜、内なべ洗米OK、なべ厚:約1.7mm、加熱方式:全面加熱(ふた・側面・底)、おいしさ:内ぶたディンプル加工、スチームキャップ、メニュー:エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理、便利・使いやすさ:12時間保温、液晶、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
色(柄)ホワイト<W>
保証期間内なべ1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×38.5×25.1
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】197Wh/回、【保温時(1回当たり)】26.1Wh/時
年間消費電力量(kW)134h/年
省エネ基準達成率(%)1
ラベル目標年度2008年度
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。
0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。
0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。
内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に
付属品しゃもじ、計量カップ
材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)1100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)230
電源コード(m)1.4
時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)
炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155
保温時間(h)1-2
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。
炊飯容量(白米/最大)1.0L
厚さ(mm)(釜)2
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4
モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)
年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
IHの高火力で一膳(0.5合)からふっくら。健康ごはんも美味しく炊ける少容量3合炊き炊飯器。外面には遠赤コード、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導の高いダイヤモンドをコーティングした釜底厚さ2mmの内釜。しっかりと熱を蓄え美味しく炊き上げます。白米炊き分けの他、玄米、麦ごはん雑穀米など基本の炊飯コースを搭載。スッキリとしたシンプルなデザインでキッチンに馴染みます。
付属品しゃもじ、軽量カップ
寸法(mm)外寸:W230×D295×H204
質量(kg)約3.8
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.2
消費電力量(Wh)【1回あたりの炊飯時】エコ炊飯:139.6、本かまど:147.7、【1時間あたりの保温】エコ炊飯:14.7
年間消費電力量(kWh/年)57.2(区分A)
省エネ基準達成率(%)(目標年度2008年)100
最大炊飯量0.54L(約3合)
お米の固さも選べる充実の10種類のメニュー搭載。温泉卵やローストビーフ等も作れる温度調理機能付き。ご飯の固さを3種類から選択して炊飯できる。タイマーは最大23時間50分まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
「備長炭ダイヤモンド釜」でふっくらIHタイプ
外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティング。
東芝おすすめの炊飯コースで、おいしさにこだわって、ふっくら炊き上げます。
凹凸が少ないフラット天面なので、サッと拭きやすい。また、内釜の中での洗米もできます。
方式IH
色ホワイト
最大炊飯量1.0L(約5.5合)
消費電力(W)1100
消費電力量(Wh)【1回当たり】168.0(エコ炊飯)185.8(本かまど)、【1時間当たり】21.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)93.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×356×207(ふた開時 高さ:420)
本体質量(kg)約4.2
コード長さ(m)1.2
付属品しゃもじ、計量カップ
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
「鍛造かまど銅釜」タイプのスタンダードモデル。
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。
かまどのような熱対流で旨さを高める。
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空IH
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】226.6(エコ炊飯)249.2(本かまど)、【1時間当たり】18.3(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)125.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×356×256(ふた開時 高さ:504)
本体質量(kg)約5.9
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ