カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)

「ガス管 エンドキャップ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2605 Vance&HinesBigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2605Vance&Hines
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1800-2605バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。シンプルなストレートパイプの片側2本出しエキゾースト。すっきりしたデザインと、独立管による歯切れの良いサウンドを実現します。ストレートカットのエンドキャップが標準装備ですが、オプションでスラッシュカットエンドキャップへも交換が可能です。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。販売備考:旧品番47938のキャタライザー仕様。FLDへの適合不可。オプションバッフル設定無し。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):マットブラック塗装付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装
BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード クローム マフラー 1800-2604 Vance&HinesBigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード クローム マフラー 1800-2604Vance&Hines
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1800-2604バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。シンプルなストレートパイプの左右2本出しエキゾースト。すっきりしたデザインと、独立管による歯切れの良いサウンドを実現します。ストレートカットのエンドキャップが標準装備ですが、オプションでスラッシュカットエンドキャップへも交換が可能です。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。販売備考:旧品番17938のキャタライザー仕様。FLDへの適合不可。オプションバッフル設定無し。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
VENTED END CAP O 40 TransairVENTED END CAP O 40Transair
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径 40 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3179アズワン品番65-7897-97
VENTED END CAP O 25 TransairVENTED END CAP O 25Transair
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、直径 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:45mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3178アズワン品番65-7898-95
VENTED END CAP O 16 5 TransairVENTED END CAP O 16 5Transair
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3177アズワン品番65-7894-52
VENTED END CAP O 50 TransairVENTED END CAP O 50Transair
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 50 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3180アズワン品番65-7897-34
カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2 光陽産業カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2光陽産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)アズワン品番6-678-12
フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)ハマイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
可とう管ガス栓ストレート型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓ストレート型(ツマミ)ハマイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら