JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状キャップ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状キャップ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
形状キャップ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
こんなお得な商品も!

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
こんなお得な商品も!

ねじ込みキャップ ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード