20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
外径(Φmm)135 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数30 適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
1巻(10m)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。 台厚(mm)1.4
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 ローレット加工は、細かい溝を彫りすべりにくくした加工です。取り外しがしやすくなります。
用途散水用 形状カップリング 呼び径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

アネスト岩田オイルフリー真空ポンプ
RoHS
タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備 材質バックアップ:フッ素ゴム 幅(mm)221 質量(kg)17 高さ(mm)218 奥行(mm)380 電圧(V)単相:100、115/200、230 到達圧力(Pa)50 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120 到達真空度(kPa)≦50(Pa) 冷却方式空冷 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67) 吐出口径NW16 電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz) 標準装備品エアフラッシュ 口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16 RoHS指令(10物質対応)対応 水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush) エアフラッシュ量(L/min)5 吸込口径Rc3/8 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
399,800 税込439,780
40日以内出荷