45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。 質量(g)160
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 基材不織布 主な用途保護用 引張強度(N/25mm)79 特性防錆、防食用
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1巻)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
RoHS
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面をツヤ消しにする事で外壁との調和が図れます。 テープ基材に特殊処理を施しており、高所作業でも【バラけない】【落ちない】という機能を備えています。 微粘着タイプで巻き締まり感も優れています。
用途エアコン配管保護用 給湯管等の保護用 アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)18 厚さ(mm)0.15 伸び(%)230 引張強度(N/10mm)32.5
1袋(4巻)
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番740-2376 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1625 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容ガス管注意 この下にガス管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープです。
材質紙製、のり 質量(g)175 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 伸び(%)230 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 引張強度(N/10mm)60.5
1ケース(20巻)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-9335 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-7749 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.1 取付方式埋設タイプ 長さ(m)50 表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150 種類ダブル(2倍折込) 長さ(m)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本緑十字社埋設標識シート
材質ポリエチレンクロス生地 仕様ラミネート加工 寸法(mm)150mm幅×50m テープ幅(mm)150
1巻
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
寸法L(mm)95 寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 寸法D(mm)65.5 素材難燃性
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
寸法L(mm)200 寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 寸法D(mm)143 素材難燃性
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 素材難燃性
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
寸法L(mm)130 寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 寸法D(mm)117 素材難燃性
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 素材難燃性
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化バンブーエッジ
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護 関連資料(0.6MB)
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
寸法L(mm)85 寸法d(mm)114.7 内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など) 寸法D(mm)52 素材難燃性
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/90、ライニング鋼管/92、厚鋼/92、防水鋳鉄管/75
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷