カテゴリ

  • 卓上消耗品(12)
    • ガスボンベ(11)
  • 溶接用品(11)
    • 替ガスボンベ(6)
    • バーナー(3)
  • 店舗什器・備品(11)
    • ガス用品(3)
  • 科学研究・開発用品(23)
    • 標準ガス(9)
  • 測定用品(25)
    • ガス分析その他関連用品(5)
  • マスク(112)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 厨房用品(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 塗料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(g)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス缶」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットガス イワタニカセットガスイワタニ(66件のレビュー)
849税込934
1パック(250g×3本)ほか
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
マイボンベ L 日本製 ニチネンマイボンベ L 日本製ニチネン(74件のレビュー)
669税込736
1パック(3本)ほか
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
ファイヤーシェフボンベ 3P TTSファイヤーシェフボンベ 3PTTS(9件のレビュー)
489税込538
1パック(250g×3本)
当日出荷
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用成分プロパン、イソ、ノマル取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)250g
パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナーパワーガスプロレギュラータイプ新富士バーナー(65件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
レギュラーガスカートリッジ CAPTAIN STAGレギュラーガスカートリッジCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。 容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。 容器を火の中に投げ入れる。 直射日光や車内など高温になるところに放置する。 ※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。ガスの種類LPG(液化ブタン)
アイ・ボンベ アイ・システムネットワークアイ・ボンベアイ・システムネットワーク(12件のレビュー)
599税込659
1パック(3本)
当日出荷
カセットガス式タイプ。
容量(g)250本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198使用ガスLPG(液化ブタン)TKG品番9-2123-0701TKG品番(2017)6-1957-0801
穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ穴あけ器 スプレー缶用モノタロウ(63件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
カセットガスパワーゴールド イワタニカセットガスパワーゴールドイワタニ(12件のレビュー)
499税込549
1本(250g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%トラスコ品番365-0693使用ガスLPG(液化ブタン)250g本体サイズ(mm)68×198
SOTO パワーガス250トリプルミックス 新富士バーナーSOTO パワーガス250トリプルミックス新富士バーナー(8件のレビュー)
899税込989
1個
6日以内出荷
SOTOブランドのプロパン、イソブタン、ノルマルブタン配合のパワーガス。 刻一刻と状況を変える自然環境にも対応するパワーガスです。 SOTO製品のOD缶専用燃料器具を支えるガス燃料です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品として。成分液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン質量(g)385寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×90
標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム)3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)3M(スリーエム)(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型グレーシングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所防じん・防毒マスク TW01S重松製作所(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研直結式小型防毒マスク(防じん併用)興研(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号質量(g)140±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
パワーガスCB 新富士バーナーパワーガスCB新富士バーナー(23件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ取付方式カセットガス式成分液化プロパン、液化ブタン主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
ガス抜きプライヤー YAMANOガス抜きプライヤーYAMANO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル全長(mm)215質量(g)150
KGC-5シリーズ吸収缶 興研KGC-5シリーズ吸収缶興研(5件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研KGC-10MCシリーズ吸収缶興研(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
小型・軽量タイプ。
国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304L3シリーズ吸収缶重松製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
国家検定合格番号TN22適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
溶接棒 Z-1Z 神戸製鋼溶接棒 Z-1Z神戸製鋼(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク 7121RG 興研防毒マスク 7121RG興研(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号区分L3質量(g)120±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)有機ガス用吸収缶 フィルター付き3M(スリーエム)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ規格国家検定合格品
パワートーチ トーチ部 新富士バーナーパワートーチ トーチ部新富士バーナー(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
ガス抜きツール ツールメイトジャパンガス抜きツールツールメイトジャパン(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
用途スプレー缶の残留ガス抜き材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂寸法(mm)192×60×16全長(mm)130質量(g)25
防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム)防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスクマスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業などタイプ2個タイプ(半面形)種別防毒マスクグレー種類直結式小型国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号材質(面体)シリコン
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
塗装マスク TRUSCO塗装マスクTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー電圧(V)10.8充電時間(時間)約5使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本保証期間ご購入日より6ヶ月仕様逆さ使用可
RDG-7シリーズ吸収缶 興研RDG-7シリーズ吸収缶興研(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
特定有害物質全種類に対応土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
国家検定合格番号TN238適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式外付け式質量(g)58±10以下種別吸収缶通気抵抗(Pa)280以下
ガスヌキマウス 長谷川刃物ガスヌキマウス長谷川刃物(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂幅(mm)27全長(mm)140高さ(mm)25質量(g)25奥行(mm)140TKG品番9-2123-1101TKG品番(2017)6-1957-1201
CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所CA-104Sシリーズ吸収缶重松製作所(9件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS区分S1粒子捕集効率(%)81以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約78種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
クリンビューLL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューLLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)
当日出荷
ジャンボサイズクリンビューノンアルコールだから車内でも快適オリジナルボタンで簡単噴射サビに強いアルミ缶ボディーつなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。適合油膜特性くもり止め成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
直結式小型吸収缶 G37 S2 三光化学工業直結式小型吸収缶 G37 S2三光化学工業(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に防じん機能(区分S2)を搭載! 特定重金属含有塗料での塗装に最適! チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN467適合マスクGH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307区分S2粒子捕集効率(%)95以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
塗装マスク用吸収缶 TRUSCO塗装マスク用吸収缶TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)トラスコ品番396-3939適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL材質吸収剤:活性炭区分国家検定:S1種類防じん機能付き有機ガス用吸収缶(区分S1)粒子捕集効率(%)81.0以上対象ガス有機ガス通気抵抗(Pa)280以下型式検定合格番号第TN502号最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL33M(スリーエム)(10件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
クリンビューEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューEXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)
549税込604
1本(170mL)
当日出荷
ノンアルコールだから車内でも快適オリジナルボタンで簡単噴射サビに強いアルミ缶ボディーつなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。適合油膜特性くもり止め成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物