21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
1セット(8本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)5 関連資料(3.75MB)
1セット(4本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用 フック
仕様養生無 材質SUS430 厚さ(mm)0.8 タイプゴム無 仕上ヘアライン
1個
42 税込46
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ケース用サポート
RoHS
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
1個ほか
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン
1セット(8本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガチャ柱スペースを有効活用できるパーツです。
材質ABS、ポリカーボネート 長さ(mm)54 幅(mm)16.5 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1セット(10個)
799 税込879
8日以内出荷