粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)306
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。
粗面にもよく付きます。
各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。
手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。
文字が書ける。重ね貼りOK。
手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
関連キーワード