用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材
付属品固定用両面テープ
適合3~10R
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡枠・ミラーフレームの角の安全対策として使用できます。
用途硝子ケースの突出したカドの保護や、木製什器やカウンターの傷んだカドをカバーする。
材質ソフトアクリル
色クリアー
1袋(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用 クリア
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色クリア
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
用途ガラス棚板側面保護用透明クッション材
付属品固定用両面テープ
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)5~6
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-51
寸法(mm)9×2000×11(奥行)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ
モノタロウ
¥369
税込¥406
テーブル、机、タンス、棚板の角などに取り付けてぶつかった時の衝撃をやわらげます。
用途室内用です。付属の両面テープをカットして商品の内側面に貼り付けてから取付してください。
色クリア
材質軟質塩ビ
材質ポリエチレン
板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。
板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
色黄
材質NBR(発泡ゴム)
ご家庭内の安全対策に最適
テーブルや家具のコーナーでのけが防止
透明ですので目立ちにくい
接着テープ入りで取り付け簡単
材質PVC
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。
エメラルドグリーン(半透明)
硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。
横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。
タイプコーナー用5mm用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。
材質ABS樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)3
質量(g)210
寸法(縦×横)(mm)25×25
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-53
寸法(mm)35×900×25(奥行)
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
適合サイズ~32V型
耐荷重(kg)15
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5
付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。
エメラルドグリーン(半透明)
硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。
横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。
タイプコーナー用8mm用
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状コーナー用
色クリア
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
さらに便利な縦型収納スペース付!
適合サイズ~43V型
耐荷重(kg)20
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5
付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
関連キーワード