柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。
形状・サイズは各材質で共通です。
材質合成ゴム
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。
様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ)
幅(mm)120
型式替刃
全長(mm)20
1包(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水抜き・エアー抜きに。
ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
色青
セット内容霧吹き(スプレー) (165mL)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし
床に張り付いた汚れ剥がし
ガスレンジまわりの汚れ剥がし
材質塩ビ、PP
サイズ1185X94X3mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
軟質塩ビ製のヘラで、ワッペンシートやガラス装飾シートの空気出しやシワのばしが、スムーズにできます。
幅(mm)150
材質(柄部)ABS樹脂
材質(ヘラ部)軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途スクイジーの替ゴム
紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。
ヘラ付です。
用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。
トラスコ品番416-6027
色透明
質量(g)228
1個(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質柄/木製、スキージー部/ウレタン
色青
硬度70~75
ゴム厚(mm)9
細身で軽く先が薄手になって良くしなるので、ビンの隅々までムダなく取れて経済的です。一体成型だから汚れがつきにくく耐久性にも優れ、材料を塗ったり裏漉にも使える便利なヘラです。
材質本体/ポリプロピレン
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×8×255
ヘラサイズ(mm)34×2×87
耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-20
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
幅(mm)300
全長(mm)120
色黄
ゴム厚(mm)6
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途ガラスの清掃
材質真鍮
ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!
用途清掃・お手入れ
材質ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。
作業効率が高いビッグサイズ。
色ブラック・ブルー
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
希釈せずにそのまま使用出来ます。ガラス面の指紋除去にも適しています。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質植物成分/界面活性剤
質量(g)4091
1個(3.78L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。
用途ガラス、カガミの清掃
材質合成ゴム
【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。
水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。
スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
形状液体
内容量(L)1.89(64oz)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3サイズで使いやすいPP製の軟膏ヘラです。
材質ポリプロピレン
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。
形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
材質(柄部)SUS304
材質(ヘラ部)SUS420_J2
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糖や糖玉を取り除くのに最適なヘラです。
金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。ご使用の際は、マグネットトラップと併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。
1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃が出来るようにしています。頑固な糖の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することが出来ます。
食品衛生試験適合
色青色系
材質ナイロン(ポリアミド)
質量(g)27
1組(10本)
¥2,990
税込¥3,289
8日以内出荷
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。
優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。
豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。
各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
色乳白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)-40~85
その他RoHS適合、ハロゲンフリー
長さ(m)25
材質SUS410
ヘラ部厚さ(mm)0.5
FEPコーティング。
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。
優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。
豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。
各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
色黒
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)-40~85
長さ(m)25
アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム
サンプルを容易に伸展できるディスポヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)26×75
厚さ(mm)1
材質PS(ポリスチレン)
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニサイズの段付きパレットです。
タイプ薄口パレット曲
材質ステンレス(ヘラ)/木(ハンドル)
寸法(mm)75(平らな部分)
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。
優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。
豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。
各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
色黄
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-40~110
その他RoHS適合、ハロゲンフリー
長さ(m)25
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
生物分解性で環境にやさしい洗剤です。濃縮タイプ。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質ナトリウム/クエン酸
容量(mL)946
質量(g)1080
1個(946mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ