1,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45 材質UV石英ガラス タイプ2面透明 測定誤差1%以内(220nm) 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン) 仕様吸光変動率:+1% 使用範囲(mm)350~800 光路長(mm)10±0.5
1ケース(100個)
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。 直径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,998 税込5,498
当日出荷

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用 材質PS 測定範囲(nm)340~900 光路幅(mm)10 標準偏差(nm)360≦±0.005 寸法(mm)12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質石英ガラス 光路長(mm)10 外寸法(mm)12.5×12.5×45 光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(2本)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。 HI 96、HI 95シリーズ用です。
適合HI96、HI95シリーズ 直径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで) 材質ES石英ガラス 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)スタルナ石英セル
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q) 透過率(%)80以上(200nmで) 誤差1.5%以内(240nmで)
1個
28,900 税込31,790
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
板厚(mm)1.25
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
適合AQ-201/202/101/102用 材質ガラス 容量(mL)10
1個
799 税込879
当日出荷

1個
27,100 税込29,810
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス標準セル
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラス タイプ2面透明 外寸(mm)12.5×12.5×45 入数(個)2 光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
3,198 税込3,518
8日以内出荷


1セット(4個)
3,798 税込4,178
当日出荷

共立理化学研究所ガラスセル瓶
デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。
TGK品番211-80-59-31 アズワン品番61-0088-18
1組(2本)
799 税込879
翌々日出荷

Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45 測定範囲(nm)220~900 標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
1セット(100個)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様角ベース付 TGK品番0309-15-03-01 角度(°)45×45×90 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
37,900 税込41,690
当日出荷

ケニス標準セル
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,590 税込9,449
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1セット(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100 全長(mm)332 質量(g)22 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
409 税込450
当日出荷

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105 全長(mm)332 質量(g)60 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
当日出荷

荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面透明も受注生産できます。
TGK品番247-15-03-10 品名10×10×45mm PTFEキャップ付き
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~50 1目盛(℃)1 材質ガラス 全長(mm)300 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
449 税込494
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンボクセル
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16 アズワン品番3-8472-01
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

藤原製作所ミクロセル
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別2面透明 タイプガラス製
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2本)
999 税込1,099
当日出荷

サンプラテックボクセル
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管 材質ポリスチレン
1個
599 税込659
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

窓ガラス用両面テープです。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに。 仕様テープカット条件:手で切れる トラスコ品番390-5324 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.2 透明 質量(g)32 長さ(m)3 粘着力(N/10mm)(1面)7.7、(2面)5.8
1個
569 税込626
当日出荷