材質ガラス
寸法(mm)フレーム本体:198×149×6、ガラス:150×202×7、スタンド:20×70×13.5
質量(g)310
適合サイズ(mm)入る写真の大きさ:130×90(サービス判)
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームで、スタンドでお楽しみください。
仕様はがきサイズ仕様
材質ガラス/ブラス/アイアン
質量(kg)0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×8.5(1)×19
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームでウォールインテリアをお楽しみください。
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.448
フレーム幅(mm)25.9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)28×25.9
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)166
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93
サービス分類オーダー・加工
用途「名入れ」という記念品として最高の付加価値。高級感のあるシンプルな名入れ専用ガラスフレーム。
材質面取りガラス・アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)窓:97×144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×5×200
収納サイズ写真:ポスト×1
設置方法卓上用
内寸(幅W×高さH)(mm)103×153
アズワン品番64-9649-25
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームでウォールインテリアをお楽しみください。
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームで、スタンドでお楽しみください。
仕様はがきサイズ仕様、はがきサイズ2枚収納可
材質ガラス/ブラス/アイアン
質量(kg)0.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×0.6×17.5
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームでウォールインテリアをお楽しみください。
材質ガラス/ブラス/アイアン
質量(kg)0.365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×0.6×32(26)
用途パネルスライド扉用
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途スッキリした佇まい、高級感のあるシンプルなガラスフレームです。記念品・贈答品の定番として、プレーンな佇まいがインテリアを選ばないので、年齢・性別問わず、多くの方に受け入れられるデザインです。
材質ポリエチレン
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
目盛り付長さはハンドルを上下にスライドさせて調整できます。ガラス板を同じ寸法のサイズに続けてカットする際に便利です。
ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.353
フレーム幅(mm)20.9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)28×20.9
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)130.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 0.78
サービス分類オーダー・加工
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームでウォールインテリアをお楽しみください。
ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームでウォールインテリアをお楽しみください。
材質ガラス/ブラス/アイアン
質量(kg)0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×0.6×32(26)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,437
税込¥1,581
3日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
表面硬度は実力値
ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル
色クリア
対応機種iPhone15/15Plus
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
表面硬度は実力値
ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル
対応機種iPhone15/15Plus
用途本物のメタルの様な高級感ある質感シンプルモダンなフォトフレーム。手軽で軽量な樹脂素材でお手頃価格を実現。上品で高級感のあるデザインがインテリアに馴染みます。
材質ポリスチレン・PET・ガラス
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第10世代(2022年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)
サイズ(inch)10.9
対応機種iPad 第10世代(2022年モデル)
特性ガラスフィルム・高透明・ガイドフレーム付・強化ガラス・表面硬度10H・指紋防止・飛散防止
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
カーブしている面でも汚れをしっかりキャッチします。
曲面、平面の両方に使用できるしなやかなフレームです。
付け替え可能なカバーは用途に応じて使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
フレキシフレームに付け替え可能なカバーです。ガラスや鏡用として使用可能です。
トラスコ品番819-4296
材質マイクロファイバー、ポリエチレン
質量(kg)0.1
色ブルー
タイプガラス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×150×23
寸法(縦×横)(mm)150×226
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
材質(ベース)ガラス、アルミ、ABS樹脂(クロームメッキ)
材質(プレート)ガラス
材質(フレーム)18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)6600×2900×5200
プレート寸法(mm)上段/630×220×H8、中段/540×220×H8、下段/230×220×H8
TKG品番9-1704-0201
TKG品番(2017)6-1524-1601
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
材質(ベース)ガラス、アルミ、ABS樹脂(クロームメッキ)
材質(フレーム)18-8ステンレス
材質(プレート)ガラス
間口W×奥行D×高さH(mm)6600×2900×7100
プレート寸法(mm)上段/560×220×H8、中段/590×220×H8、下段/300×220×H8
TKG品番9-1704-0101
TKG品番(2017)6-1524-1501
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
寸法(mm)完成サイズ:145×190×30、アートガラス(アクリル製):150×100、ファイルの大きさ(入るもの):150×105
1個
¥1,310
税込¥1,441
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ