722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガラス棚専用ブラケット 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツ
1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペーサーの代わりにご利用いただけます。 61-37-27-1~6用のガラス止めです。
セット内容前面用金具×2、後面用金具左・右×各1 材質スチール製 クロームメッキ アズワン品番62-2132-36
1セット
879 税込967
翌々日出荷

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型) 仕様先端ツメなし 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(クッション)EVA樹脂
1個
219 税込241
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3 材質(クッション)EVA樹脂
1本
399 税込439
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 種別スリット芯々88.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。 材質透明ガラス 厚さ(mm)5 耐荷重(kg)15
1セット
4,840 税込5,324
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ブラケット用ガラス押さえ
エコ商品
付属品クッション 適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS 材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5~10
1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法(mm)450×132×65 クリア 材質(棚板)ABS樹脂 材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー) 材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(クッション)EVA樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚) 仕上鏡面研磨(ブラケット) 適合ガラス厚(mm)5~7
1個
589 税込648
6日以内出荷

1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)










心地よいヨーロッパの風。ガラスの息づかいが聞こえる重厚さと気品、美しい質感で演出する環境設計。
耐荷重(kg)25 取付ピッチ(mm)最大600 適合ガラス厚(mm)6~25 適合ガラス奥行(mm)最大200
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)











XL-EBSG EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ工業) 動画あり
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14 材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂 仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック 適合ガラス厚(mm)5、6、8
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷