静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10
付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー
質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0
サイズ23.0型 (58.0 cm)
消費電力(W)12、節電時:0.5以下
適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)
温度(℃)5~35
方式投影型静電容量 (PCAP)
対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)47
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.265×0.265 mm
表示色約1677万色
解像度(推奨)1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2
表面硬度5 H
同期信号セパレート
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB
取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)260
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10
付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1
サイズ21.5型 (54.7 cm)
消費電力(W)10、節電時:1.2以下
適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)
温度(℃)5~40
方式投影型静電容量 (PCAP)
対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)
湿度(%RH)20 - 90
表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント
表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)42
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)5000:1
画素ピッチ0.248×0.248 mm
表示色約1677万色
解像度(推奨)1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7
表面硬度7 H
同期信号セパレート
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB
取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)230
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
2才から楽しめる、なめらかな描き心地の色鉛筆です。小さなお子様でも持ちやすい太い六角ボディです。描いたあと、水でなぞると絵の具のように混色できます。ガラスなど、つるつるした面にも描け、さらに水拭きで落とせます。黒い紙にも描くことができます。お子様が誤って指を傷つけないようセーフティ機能の付いた専用鉛筆削り入りです。
セット内容きいろ、あか、あお、うすだいだい、みどり、こげちゃいろ ×各1本。専用鉛筆削り×1個入り。
グリーン購入法適合
1セット(6本)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
高輝度ガラスビーズ反射材使用
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様高輝度再帰性反射材(足周り)、ウエストアジャスター、傷つけ防止設計、左ポケット、右ポケット
種別ツータックカーゴパンツ
股下(cm)78
グリーン購入法適合
高輝度ガラスビーズ反射材使用
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様高輝度再帰性反射材(足周り)、ウエストアジャスター、傷つけ防止設計
種別ツータックパンツ
股下(cm)78
グリーン購入法適合
高輝度ガラスビーズ反射材使用
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付
種別長袖シャツ
材質樹脂ボタン
グリーン購入法適合
高輝度ガラスビーズ反射材使用
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付、ノーフォーク、内ポケットメッシュ仕様
種別長袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
【2才から楽しめる、なめらかな描き心地の色鉛筆】筆圧の弱い小さなお子様でも描ける、なめらかな描き心地。ヨーロッパの厳しい安全基準をクリアし、こどもたちにも安心。小さな手でもしっかり持てる、太い六角ボディ。描いたあと、水でなぞると絵の具のように混色できます。ガラスなど、つるつるした面にも描け、さらに水拭きで落とせます。※落ちない場合は40℃程度のお湯を推奨。素材により落ちないものもございます。黒い紙など濃い色の紙にもあざやかに描くことができます。お子様が誤って指を傷つけないようセーフティ機能の付いた専用鉛筆削り入りです。紙箱入りでギフトやプレゼントにもおすすめ。ドイツ製。【対象年齢】2才以上
質量(g)13.6
色数18本
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×14.6×13.8
1セット(18本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
股下(cm)78
仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス1
対応シーズンオールシーズン
テープ幅(mm)反射テープ:50
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)
機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
材質(ボタン)樹脂
仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側)
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
初期耐水圧(mm/cm2)10000
透湿度(g/m2)15000/24hr
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
仕様傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、肩メッシュ、脇ゴム
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
規格クラス2
エコマーク認定認定
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO2047
対応シーズンサマー
素材裏綿変化マット・ポリエステル90%(再生ポリエステル全体の55%)、綿10%
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケット
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
規格クラス2
エコマーク認定認定
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
対応シーズンオールシーズン
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)
機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
材質(ボタン)樹脂
仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側)
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
初期耐水圧(mm/cm2)10000
透湿度(g/m2)15000/24hr
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095
関連キーワード