101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類515 寸法L(mm)40 寸法H(mm)15 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)EKU 引手
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 シルバー系 高さ(mm)4.5 種類引手 仕上アルマイト処理
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm)15.5 質量(g)430 種類引手 仕上アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12 適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス用ノブ
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5 材質黄銅 質量(g)215 仕上クロムめっき 高さT(mm)16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー 材質黄銅 質量(g)87 長さL(mm)40 対応ガラス板厚(mm)8、10
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型
RoHS
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)10 材質(本体)アルミ合金 種類特殊形 寸法P(mm)160 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)アルミ合金 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷

どこでも引き手 ひきっこ WAKI(和気産業) 動画あり
両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)20×50
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷

透明なガラスに取り付けて、そこにガラスがあることを認識させるマーカーです。両面テープ付きで、ガラスに容易に取り付けできます。2タイプのデザインバリエーションを用意しています。
材質ステンレス鋼(SUS303)
1個
769 税込846
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
出っ張りを抑えた、スマートなデザインのガラスドア用引手です。
質量(g)1700 ピッチP(mm)200 高さ(mm)25 材質アルミニウム合金 長さL(mm)400 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 付属品樹脂ワッシャー
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 625x55
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類625 寸法L(mm)55 寸法H(mm)25 寸法W(mm)6.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)6
1個
599 税込659
当日出荷

WAKI(和気産業)ガラスつまみ
適合扉厚(mm)15~22 クリア 材質ガラス 種類つまみ
1個
418 税込460
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130 高さ(mm)7 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢研磨 シルバー系 長さL(mm)70
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン 材質黄銅 質量(g)715 長さL(mm)100 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)掘込引手 WB-901390
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)3 質量(g)44 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)19
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シルバー系 種類引手 シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類引手 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)16
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上 種類戸引手 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上 高さ(mm)3 種類戸引手 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーナイン島野貼れて引手(26個付)
引手加工がないガラスでも貼るだけ簡単、引手加工
用途ガラス両面に貼り付けられるので、利便性が向上します。 材質エラストマー 幅(mm)11 厚さ(mm)0.8 透明
1シート(26個)
4,980 税込5,478
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用レバーハンドル
RoHS
ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)913 仕上ヘアーライン(HLST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~15 分野インテリア
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス 板厚(mm)0.8 中棚左右二分割式
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス 板厚(mm)0.8 中棚左右二分割式
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3 中棚左右二分割式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3 中棚左右二分割式
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カグクロガラス引違い書庫
エコ商品
ガラス引き違い書庫は、ガラス引き戸となっているため、書類が一目で確認できます。【扉をロックした状態でも中身を確認できるという、ガラス戸タイプならではの特徴を活かし、トロフィーや表彰状、写真等を飾ったりといった空間レイアウトにも向いているオフィス収納家具です。【付属のカギで施錠すれば、セキュリティ面も安心ですし、大切なトロフィーや写真を埃や汚れから防ぎます。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。
仕様シリンダー錠式、上下兼用 付属品鍵2本付、棚板2枚付 材質本体:スチール粉体塗装、扉:ガラス戸、引手:ABS樹脂 質量(kg)34 ホワイト 高さ(mm)1050 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×342×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

材質(本体)SUS430 No.4仕上 板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0 ガラス部透明 SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。 材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付 材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品 仕様ガラス戸仕様・一段式 付属品シリンダー錠付 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SUS430 No.4仕上 材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付 棚板耐荷重(kg)天板150、中棚100、底板200 仕様ガラス戸仕様 付属品シリンダー錠・引出付 板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0引出:0.8 ガラス部透明 SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。 材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

システム収納 エディア ガラス両開き扉(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
エディア ガラス両開き扉 A4縦ファイル3段収納 棚板2枚 錠・ラッチ付き 飛散防止フィルム貼りガラス
高さ(mm)1050 種類両開き扉 棚段数3 棚段数(段)3 グリーン購入法適合
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

システム収納 エディア ガラス引き違い戸(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
エディア 3枚ガラス引き違い戸 A4縦3段 棚板2枚 錠・ラッチ付き 飛散防止フィルム貼りガラス
グリーン購入法適合 種類引き違い戸 材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)