ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用
材質外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂
板厚(mm)(対応ガラス)5~8
ねじ規格M5(0.8P)
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
ガラスを壁面に固定する金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
付加機能キャッチ付
種類ガラス丁番
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき
仕上24K金めっき
対応ガラス板厚(mm)10、12
適合ガラス厚(mm)10~12
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質黄銅
仕上クロムめっき
種類ガラス丁番
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地
仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
対応ガラス板厚(mm)6~12
適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
材質スチール
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用
材質黄銅
形状通常型
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
耐荷重N(kgf)49(5)
開き角度(度)180
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭
材質/仕上真鍮/バフクローム
寸法B(mm)1
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
種類ガラス丁番
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)20
仕上クローム
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)16
仕上クローム
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)30
仕上クローム
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)12
仕上黒ニッケル
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)12
仕上クローム
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)25
仕上黒ニッケル
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)20
仕上黒ニッケル
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)16
仕上黒ニッケル
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)25
仕上クローム
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)8
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)45
アズワン品番64-6792-53
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ガラスマットの裁断・ほぐしなどの加工に適しています。
用途ガラスマット裁断用
付属品ベアリングステー、押さえバー、スケール台、ほぐしマウス、マグネットマーカー
質量(kg)8.8
寸法(mm)W1180×D250×H220
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm
材質ガラス
付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
次へ