26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途ガラス棚専用ブラケット 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法(mm)450×132×65 クリア 材質(棚板)ABS樹脂 材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー) 材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

厚さ(mm)8 ガラス 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×200
1枚
6,298 税込6,928
4日以内出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)8 耐荷重N(kgf)98(10)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IT7033-51 ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA 付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50 材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調 質量(g)698 材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地 材質(パッキン)ポリアミド/クリアー 耐荷重N(kgf)245(25) 耐荷重(N)245
1セット(2個)
8,798 税込9,678
当日出荷

AP-FB120 棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット
エコ商品
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用 ホワイト 質量(g)33 アズワン品番64-6768-44 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

SPB-200 棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット SPB-200
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP) 質量(g)65 寸法A(mm)194、204、214 寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200 仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト 耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15) 棚受け金具棚柱用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:119.8×34.6
1セット
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×34.6
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:119.8×39.6
1セット
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×39.6
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ケース用サポート
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
1個ほか
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(クッション)EVA樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)