プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
材質強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)8
耐荷重N(kgf)98(10)
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ソーダ石灰ガラス
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
材質ソーダ石灰ガラス
寸法(mm)450×132×65
色クリア
材質(棚板)ABS樹脂
材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
固定硝子棚に直接取り付けが可能です。
耐荷重(kg)5(1組)
仕上#400
適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(棚板)8
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。
適合板厚(mm)8
耐荷重N(kgf)98(10)
棚受け金具その他棚受
材質本体:透明アクリル
適合棚受けなし
1枚
¥1,990
税込¥2,189
6日以内出荷
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質アクリル
1枚
¥1,690
税込¥1,859
17日以内出荷
材質透明アクリル
適合-
1枚
¥1,690
税込¥1,859
17日以内出荷
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
仕様ガラス柵専用
付属品チューブ
材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
材質透明アクリル
適合棚受け付き
1枚
¥4,190
税込¥4,609
17日以内出荷
材質透明アクリル
適合デシケーター FH-4N,FH-5N用
1枚
¥4,390
税込¥4,829
17日以内出荷
材質アクリル
適合棚受けなし
1枚
¥2,090
税込¥2,299
17日以内出荷
材質透明アクリル
適合-
1枚
¥5,990
税込¥6,589
17日以内出荷
材質SUS 430
1枚
¥5,690
税込¥6,259
8日以内出荷
付属品チューブ、爪ボルト
材質ステンレス
寸法(mm)20
色ステンレス
1パック
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×800
材質(棚板)ガラス、ゴムキャップ付
棚板厚さ(mm)5
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)50
シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ