材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス
長さ(cm)40
仕様両端摺(端処理)
厚さ(mm)1
外径(Φmm)6
全長(mm)75
内径(Φmm)4
肉厚(mm)1
1組(20本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
材質硼珪酸ガラス-1
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス
厚さ(mm)1
長さ(cm)60
入数10本
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)20
質量(g)6
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)5.2
遮断電流(A)100
サイズ(mm)Φ5.2×20
溶断規格B
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)25
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
肉厚ホース
耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。
耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
材質天然ゴム(NR)
色黒色
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
全長(mm)20
直径(Φmm)5
材質(本体)ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータ付:N
動作温度範囲(℃)-40→+85
ヒューズ(mm)5×20
溶断速度T
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)35(最大)
材質天然ゴム(NR)
長さ(m)1
色アメ色
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ