22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS430)、上段扉ガラス 高さ(mm)1800(上下各850) 構造上下2段分離式 荷姿完成品 棚板数(枚)2 有効高さ(mm)760/段(中板上下可変) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイガー魔法瓶圧力IH炊飯器
エコ商品
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。 小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。 土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。 粘りと弾力を引き出す可変W圧力。 内なべ3年間保証。 「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍! お茶碗一膳分から炊飯可能! 「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。 続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。 お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。 小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。 保温もおいしく「つや艶内ふた」。 食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。 お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。 ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。 凹凸が少なく拭きやすい天面。 お手入れシボフレーム加工。 お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A 本体質量(kg)約5 加熱方式可変W圧力IH 機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム 最大消費電力(W)705 保証期間3年(内なべ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4 モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理 消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)50.7 省エネ基準達成率(%)102 炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ 3M(スリーエム) 動画あり
ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。
用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。 材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ 仕様アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット 厚さ(mm)29 質量(g)20 種類ネットスポンジ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29 適合用途食器洗い
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン 全長(mm)250 耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端) RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0470-0501 TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
549 税込604
当日出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤
エコ商品
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。 仕様0.1~0.3% トラスコ品番650-9952 材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩 種類容器:ボトル 容量(kg)25 香り無香料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質本体/グラスファイバー強化ナイロン、先端/シリコーンゴム 幅W×全長(mm)90×300 耐熱温度(℃)グラスファイバー強化ナイロン/250、シリコーンゴム/220 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0470-0101 TKG品番(2017)6-0423-0101
1個
549 税込604
当日出荷

サンクラフトナイロンスプーン
エコ商品
材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン 幅W×全長(mm)75×300 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0470-0401 TKG品番(2017)6-0423-0401
1個
549 税込604
当日出荷

グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン 材質(先端)シリコーンゴム 耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端) 幅W×全長(mm)80×320 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0470-0201 TKG品番(2017)6-0423-0201
1個
549 税込604
当日出荷

シートの上に置いた食器のスベリ止めを防止します。棚板にピタッと敷けて、シートがずれにくい。食器等を置く際の音がやわらぎ、棚板の保護にもなります。食器棚以外にも、ガラステーブル、飾り棚等にも使用できます。透明のメッシュ状シートなので、棚板の雰囲気をそのまま活かせます。サイズは、ハサミで自由にカットできます。巻きぐせ等がつき、棚にピタッと敷けない場合は、40℃位のお湯に約10分間つけて、巻きぐせがつかないように陰干ししてからご使用ください。
材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約30×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

RS Pro グラスファイバ強化ナイロン製引き出しハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のガラス繊維強化ナイロン製です。この滑らかでスリムな形状のハンドルは、引き出しやドアの前面に丈夫で確実に固定できます。固定ポイントは黄銅製で、機械ねじが付いています。この食器棚のプルハンドルは、幅広い用途で使用することができます。. 特長及び利点:. Durable ガラス繊維強化ナイロン製 スタイリッシュで滑らかなブラックカラー パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単 メス M6 インサート、中心間距離 160 mm 高耐久性 寸法 :180 x 45 x 27 mm. 代表的な用途:. 引き出しハンドルは、一般的に引き出し、キャビネット、又は食器棚の外側に取り付けて使用するドア用ハードウェアです。これにより、ドアや引き出しを簡単に開閉して、中の物にアクセスすることができます。これらの RS Pro プルハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。木製家具、金属製の引き出しハンドル、キャビネットハンドル、又はドアハンドルとして使用することができます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = プラスチック長さ = 180mm高さ = 45 mm幅 = 27mmピッチ = 160mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。 中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。 使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。 本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。
形状角形 材質(本体)飽和ポリエステル 材質(フタ)ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 145これらの黒色プラスチック製引き出しハンドルは、信頼性の高い RS Pro 製品に属しています。耐腐食性材料であるガラス繊維強化ナイロン製の U 字型ブリッジハンドルです。最も一般的には、キャビネットや食器棚のドアに固定されています。 つや消し仕上げのこの多用途ハンドルは、耐久性と洗練された外観と快適な使い心地を兼ね備えています。このため、業務用キッチンから工場フロアやラボまで、家庭及び産業環境の両方での使用に適しています。 このスリムなハンドルは、ドアや引き出しのスペースを大きく取らずに簡単に握ることができ、長さは 145 mm です。ねじを隠すプッシュインキャップが付属しており、滑らかな仕上がりで、埃や汚れが固定具に入るのを防ぎます。ねじ山付きインサートにより、しっかり確実に固定できます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さ: 145 mm .高さ: 40 mm .幅 29 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 145mm高さ = 40 mm幅 = 29mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
939 税込1,033
7日以内出荷

RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 119.5 mmRS Pro のこの引き出しハンドルシリーズは黒色のプラスチック製で、食器棚やキャビネットのドアで最もよく使用されます。握りやすく快適に使用できます。 ハンドルは U 字型で、ガラス繊維強化ナイロン製です。黒色つや消し仕上げのため、すっきりとした外観と実用的で頑丈です。また耐腐食性もあるため、研究室、工場、キッチンなど、さまざまな産業環境や家庭環境での使用に適しています。ねじは付属のプッシュインキャップによって隠され、ねじ山付きインサートによってドアにぴったり固定されます。 長さ 119.5 mm 、幅 26 mm の薄型ハンドルです。このコンパクトなサイズで、ドアや引き出しのスペースを取りません。滑らかな仕上げで簡単に清掃でき、キャップによって固定具への埃や汚れが防止されます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .オスブリッジ .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さは 119.5 mm です .高さ 35 mm .幅 26 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 119.5mm高さ = 35 mm幅 = 26mmピッチ = 93.4mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ジアクリーン泡1000
エコ商品
湿性生体物質による汚染やアウトブレイク時の環境整備に。 次亜塩素酸ナトリウムを含有した泡状の除菌・洗浄剤です。 希釈不要で、必要な時にすぐに使用できます。 泡タイプなので飛散しにくく、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。
用途トイレの便座、手すり、床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に。 効果環境・器具の除菌・洗浄 成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(陰イオン系、両性系)、水酸化ナトリウム 適合プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品 使用方法対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。 区分雑貨品 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 濃度(ppm)次亜塩素酸ナトリウムとして10,000ppm未満 不適合ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器
1本(500mL)
769 税込846
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)5.7 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)13.2 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数5 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)8.2 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数3 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)