54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 トラスコ品番419-9871 全長(mm)179 質量(g)46 切断厚(mm)1~8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 全長(mm)174 質量(g)29
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に 全長(mm)180 幅(mm)12.5 刃長(mm)約3 質量(g)50 材質(刃)ダイヤモンド
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスカッタ SK(新潟精機) 動画あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 付属品スポイト トラスコ品番352-4841 全長(mm)164 質量(g)49 切断厚(mm)3~5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

NO.1 2-6MMヨウ オイル超硬ガラス切 SK11 動画あり
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
用途板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)2~6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番6-539-02 仕様先端ダイヤモンド入り
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

NO.3 6-12プロヨウ オイル超硬ガラス切 真鍮柄 SK11 動画あり
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)3~12
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可) 寸法(mm)265×240×65 適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ガラス切1A
ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい
用途厚板硝子5mm以上(1Aでは並板硝子は綺麗に切れない) 対象厚板ガラス(5mm以上)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで 材質アルミニウム、PVC 質量(kg)0.9 材質(刃)超硬合金 サイズ(mm)280×240×65 アズワン品番4-3865-01
1パック
39,700 税込43,670
当日出荷

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11 型式CA-200-1 材質(本体)真鍮 質量(g)10 品名セット 材質(先端)ダイヤモンド 替芯XA-508 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

ローラー部より自動的にオイルが流れ出て切粉の飛散を防ぐ。ローラーは耐久性に優れた特殊鋼を使用。
セット内容スポイト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三星ダイヤモンド工業リニアカッターSSMDI-01交換用刃先
SSMDI-01用の換刃です。マグネット構造になっており、スピーディーな刃先の交換が可能。
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
8日以内出荷

仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売 アズワン品番65-9304-99
1本
7,120 税込7,832
翌日出荷

三星ダイヤモンド工業リニアカッター SSMDI-01シリーズ
スペースを取らない小型設計。複雑な設置作業が不要。研究室での使用に適しています(動力不要)。各種基板種類/厚みに対応可能。一定圧力で真っすぐ安定した板ガラスのカットが可能
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-13
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷

洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
用途汚れ落としに 材質メラミンフォーム 寸法(mm)180×29×310H/1個 タイプセルフカット シリーズ激落ちMEGA 適合用途食器洗い
1パック(2個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃)ダイヤモンド製 全長(mm)175 質量(g)20 切断厚(mm)3まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD 材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)180 質量(g)約112 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】145 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)球状型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。ガラスやスチール等平滑面に使用可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。 トラスコ品番149-4304 材質表面層:PET、基材:マグネット、接着層:吸着タイプ 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 質量(kg)2 板面:白 長さ(m)1
1巻(1m)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1
1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業 仕様耐切創レベル:3 厚さ(mm)1 グレー/ブルー サイズM 規格EN388 2016:4343B 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)23 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂) 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)イエロー ゲージ数15 耐切創性3/B
1双
939 税込1,033
翌々日出荷

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端は球状になっています。
軸径(Φmm)2.35 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。 タイルの周りに陰影があるアンティークタイルのような雰囲気の色目です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 スノー
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右ねじれ刃形状で切粉が上方に排出されます。きれいな加工面が得られ、吸入装置の付いたNC加工機に適しています。電子回路基板(PCB)の加工用カッターです。刃形状はダイヤモンドカット形状で、切粉の排出性を重視した設計となっています。PCBカッターの最高使用回転速度は主にガラスエポキシ樹脂基板加工を前提としております。適正周速上限(約200m/min)から算出した最高使用回転速度です。
軸径(Φmm)3.175 カット名称RCMカット
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W29×H29mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)376×134
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M112)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン(プレスリット)●高さ(mm):47.3●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-56
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷