528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP及び樹脂パーツ補修用として接着剤が浸透しやすく加工したファイバーグラステープです。 裏あて補強に使用します。 非粘着タイプ
用途3M瞬間接着剤8007で固着させ、裏あて補強に使用します。 引張強度(N/10mm)529 引張強度(N/50mm)2648
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。 ベージュ 粘着力(N/10mm)3.52 引張強度(N/10mm)315 引張強度(N/19mm:参考値)600 粘着力(N/19mm)6.7
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm)0.02 耐熱温度(℃)80 引張強度(N/25mm)660 粘着力(N/25mm)10.3
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格UL510FR UL温度定格200℃ 粘着力(N/10mm)3.33 絶縁破壊電圧(kV)2.5 粘着力(N/25mm[gf])8.34(850) 引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0) 引張強度(N/10mm)235 許容温度(℃)180 UL規格UL510FR UL温度定格200℃
1巻
1,525 税込1,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

361 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用 破断伸度(%)5 粘着力(N/cm)4.3(180ピール) 主な用途結束用、固定用 引張強度(N)250.8/cm サービス分類オーダー・加工
1巻
2,020 税込2,222
3日以内出荷

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 最高使用温度(℃)550
1個
13,200 税込14,520
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 耐熱温度(℃)550 組織平織り 織り方平織り 繊維径(μm)9
1巻ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)5.5 粘着力(N/25mm)13.75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。 質量(g)260 基材厚さ(mm)0.15 粘着力(N/10mm)5 引張強度(N/25mm)714 引張強度(N/10mm)274 粘着力(N/25mm)12.5 特性耐熱
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)1.5×102 絶縁破壊電圧(kV)3.5 引張強度(N/cm)307 UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385) 耐熱区分200℃
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Changzhou Weisi Insulating Materialガラスクロステープ平織
エコ商品
ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。
用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種) 粘着力(N/10mm)(スチール)3.8 引張強度(N/10mm)200
1巻
3,798 税込4,178
3日以内出荷

日東シンコーワニスガラスクロステープ
エコ商品
ワニスガラスクロステープは電気絶縁クロス(非粘着品)の1つでガラス布にワニスを含浸させた製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。 ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。 難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護 ダクトシールなど耐熱固定 耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能) 主な用途結束、固定 難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格) 接着力(N/cm)4.31 引張強度(N/cm)251 特性耐熱 再剥離はがせます
1巻
169,800 税込186,780
6日以内出荷

日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ
エコ商品
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス 厚さ(mm)0.18 シルバー 質量(g)210 長さ(m)30 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 シルバー 質量(g)210 粘着剤アクリル系
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用 伸度(%)6 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)9.8 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9] 引張強度(N/25mm)540 保持力(分)40℃/落下100 再生材使用使用
1ケース(36巻)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに エスコ品番EA943TA-19 耐熱温度(℃)約230 主な用途結束用、固定用
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです。 軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります。
用途熱から保護したり、高音になる場所での固定にご使用頂けます。 トラスコ品番256-5586 アズワン品番65-1950-44
1巻
67,980 税込74,778
当日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2464-06 幅×長さ(mm)100mm×30m
1個
61,900 税込68,090
7日以内出荷

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(m)30 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2463-06
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷


厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。 テープ厚さ(mm)約0.16 長さ(m)90
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)