材質硼珪酸ガラス-1
タイプ直管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
寸法b(mm)65
吸入口外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム ガラスコックです。
全長(mm)235(±3)
タイプ2方コック
材質硼珪酸ガラス
等級(ガラス器具)JR-1
管外径(Φmm)6
枝管長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)300
寸法b(mm)377
コック12/30
二方コック・分液ロート用活栓
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
枝管径(Φmm)8
ホウケイ酸ガラス(3.3)
仕様●摺合サイズ:24/29●ノズル外径:10Φ
アズワン品番65-5704-79
1個
¥12,980
税込¥14,278
93日以内出荷
仕様コック付き、上口デシケーター用コック
TGK品番0814-07-06-51
材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
摺合せ24/29
ノズル外径(Φmm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
蒸留塔の中間に組み込み、原液をフィードすることにより連続運転(蒸留)を可能とするものです。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)
Φd8
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
仕様●TS摺部:24●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-2440
アズワン品番65-8673-56
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●TS摺部:19●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-1933
アズワン品番65-8673-55
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ノズルサイズはΦ10、Φ12も製作可能です。耐真空5×10-^3torrです(グリース使用時)。図面は5連仕様になります。
C真空コック 斜孔形 24/55
ガラスコック仕様のロートです。
材質硼珪酸ガラス
C15/35
コックガラスコック
※ガラスコックが浮かない様に下で押さえるものです。※色はベージュになります。
空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。
dΦ8
C15/35
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックガラスコック
仕様●TS上部:19●TS下管:24●容量 mL:100●コード番号:164-19100
アズワン品番65-8680-76
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。
L1360
L2230
Φd8
C19/38
J324/40
L1100
L2160
C19/38
L3140
dΦ8
C19/38
J24/40
dΦ8
L140
C119/38
C219/38
J224/40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ