ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)59
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
取付穴寸法(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
関連キーワード