何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。
フックと一体になっているフィルム。
ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。
フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。
驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
色透明
材質(本体)ポリカーボネート
材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET
取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。
タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS
取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面
耐熱温度(℃)-10~60
材質(吸盤)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面
材質(テープ)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード