デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した
摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。
本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。
メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、
その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。
パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、
ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性
・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性
・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。
また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。
メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。
窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。
用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。
材質PC系
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
色調透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー窓のガラスを外し侵入する手口を未然にストップ、ガラスの左右の金具にはさみ込むことでプロテクト。
材質ステンレス
取付可能寸法(mm)85~90mm
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ルーバー窓(可動式窓)やブラインドのお掃除に。
用途ブラインドの掃除
材質ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
拭き幅(cm)約12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
挟んで一度に拭き掃除ができます。
スポンジシートの極細繊維がガラスにこびりついた汚れを洗剤を使わずにきれいにします。
用途ルーバー窓(可動式窓)やブラインドの掃除に
材質本体:ABS樹脂、スポンジシート:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
色ブルー
トラスコ品番762-6100
厚さ(mm)33
縦(mm)250
横(mm)60
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説
適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70用
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/ファッションサッシ用
材質ソーダ石灰ガラス
本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。その他のカラーもあります。
シリーズHEWIシリーズ
付属品アンカープラグΦ8×40
材質ガラス
厚さ(mm)8
色クリアー
奥行(mm)115
関連キーワード