一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
欠品中
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
用途パネルスライド扉用
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
色ブラウン
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
用途パネルスライド扉用
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です
建具用レール
食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.448
フレーム幅(mm)25.9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)28×25.9
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)166
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥249
税込¥274
翌々日出荷
用途パネルスライド扉用
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.353
フレーム幅(mm)20.9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)28×20.9
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)130.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 0.78
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)17
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
翌々日出荷
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・エラストマー
色クリア
寸法H(mm)67
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
仕様5mm厚・8mm厚のガラス棚用、0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル1mm厚
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
面打。
材質アルミ(63S-T5)
長さ(mm)1820
仕上バフS
1本
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
労働環境配慮型の新機軸。
有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
RoHS指令・REACH規制対象外。
ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。
タイプ水性スプレー
指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1本
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
付属品取付ビス
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合車丸車
適合厚さ(mm)5、6、8
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1本
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ